カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- ADVANTEC(100)
- Canon(61)
- NEC三菱(62)
- TexWipe(テックスワイプ)(60)
- TGK(東京硝子器械)(54)
- TRUSCO(77)
- アズピュア(アズワン)(180)
- アドクリーン(45)
- エスコ(191)
- ガードナー(118)
- ケニス(52)
- コトヒラ工業(41)
- ゴールドウイン(103)
- ブラストン(76)
- ホーザン(49)
- ミドリ安全(41)
- 小津産業(41)
- 東洋リントフリー(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

異物混入防止ボールペン
アズワン(6件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
ホワイトキャップ
アズワン(10件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221箱(100枚)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド色白サイズフリー型番ナースキャップ21Wアズワン品番6-8648-01
クリーンルーム用 ディスポマスク
アズワン(2件のレビュー)¥2,178税込¥2,3961箱(50枚)当日出荷1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
クールフィットフード
アズワン(9件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681枚当日出荷使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。仕様つば付、吸汗速乾色白種類フルフード混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
PVCクリーンルームリュック
アズワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様●リュック●コンパートメント数:3材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)・アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)300×390×180耐荷重(kg)(静荷重)10アズワン品番4-5163-11
クリーンルーム用無塵紙
アズワン(1件のレビュー)¥1,960~税込¥2,156~1冊(250枚)当日出荷から翌々日出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
粘着ローラー用スペアテープ
アズワン¥129税込¥1421巻当日出荷着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。用途100mm用(スパイラルカット)長さ(m)約13(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-13![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]
アズワン(9件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色白グレードクラス10000
クリーンファースト1000
アズワン(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19機能伸縮性全長(cm)24左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工


無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)
アズワン(4件のレビュー)¥5,890~税込¥6,479~1着当日出荷から6日以内出荷フード一体型のクリーンスーツです。仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000混率(%)ポリエステル100%生地帝人セルガード(R)
CRキャップ(クラス10000)
アズワン(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)
アズワン(7件のレビュー)¥3,653税込¥4,0181箱(100枚)当日出荷一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。![CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175633-250806-02.jpg)
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]
アズワン(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸色白グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グローブバッグ
アズワン¥12,500税込¥13,7501袋(10枚)当日出荷簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)700×700アズワン品番3-118-11![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)


無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥7,583税込¥8,3411着当日出荷から12日以内出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
キムタオル
アズワン¥1,350税込¥1,4851袋(50枚)当日出荷実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。種別γ線滅菌済アズワン品番1-414-01クラスなし
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)
アズワン¥4,850税込¥5,3351箱(10本)当日出荷ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
アズピュアPVCクリアバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)
アズワン¥1,455税込¥1,6011個当日出荷クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色ホワイトグレードクラス10000通気性30
クリーンルーム用バインダー
アズワン¥2,570~税込¥2,827~1個当日出荷制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090~税込¥4,499~1巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
二重真空用排気ゴム管
アズワン(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個(1m)当日出荷内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。長さ(m)1
クリーンネット
アズワン¥7,680税込¥8,4481袋(20枚)当日出荷通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。 。男女兼用材質PA(ナイロン)トリコット色白サイズフリー(男女兼用)質量(g)8アズワン品番6-988-01
粘着ローラー用スペアテープ
アズワン¥129税込¥1421巻当日出荷着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。仕様※160mm用(スパイラルカット)全長(mm)約13m(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-14
低温防水手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品















![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)






![CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175633-250806-02.jpg)




![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)







![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)