カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
32ページ目: クリーンルーム用品

リール式耳栓 10個入
アズワン¥20,582税込¥22,6401セット(10個)3日以内出荷装着して歩行の度に耳元で鳴る「カチカチ音(雑音)」を無くした改良最新版リール式耳栓収納具です。 煩わしいコードをコンパクトに収納、素早く耳栓が使えます。 別売の耳栓(872-712、872-713、872-714)を取付けて使用してください仕様●本体のみ・耳栓は別売アズワン品番67-7975-63
マグピタホルダー 10個
アズワン¥12,870税込¥14,1571組(10個)当日出荷裏面の強力マグネット(ネオジム/2個)によりワンタッチで取り付けが可能です。 クリア素材の為、チューブライト等の光の拡散等が可能になります。仕様●サイズ:W130×D195×H65mmアズワン品番67-7381-89
クリーンタッチ 1ロール
アズワン¥1,490税込¥1,6391ロール7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:320×320mm(ミシン目入)●抗菌●コード番号:AG2346アズワン品番67-6896-90
500mL サクションガン
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
エスコ¥2,310税込¥2,5411セット(10組)翌日出荷引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
20PC. タップ&ダイスセット
アズワン¥3,919税込¥4,3111個8日以内出荷喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズアズワン品番68-4100-39
ばつぐんソックス指又キナリ 4足組
FUKUTOKU(福徳産業)¥959税込¥1,0551組(4足)11日以内出荷つま先・かかと天然糸抗菌加工糸補強。サポーター付き。 #2321-4P ばつぐんソックス指又キナリM4足組の後継品仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本製●コード番号:304-0009152アズワン品番67-4870-71
静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm
ダイヤゴム¥1,998税込¥2,1981双6日以内出荷特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mmアズワン品番68-1990-61![[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84306515-241017-02.jpg)
[M] 手袋 ポリウレタン・黒
エスコ¥620税込¥6821双翌日出荷合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。質量(kg)12.2色導電レザー:ホワイトサイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595タイプ背付きタイプ表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満アズワン品番1-8180-21材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)グリーン購入法適合
滅菌済ラボマーカー 黒
アズワン¥2,390税込¥2,6291本当日出荷速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。色黒アズワン品番1-3862-21
抗菌長靴ラック 4列
矢崎化工¥61,980~税込¥68,178~1台16日以内出荷から23日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ
アズワン¥12,078~税込¥13,286~1足翌々日出荷から63日以内出荷エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチールグレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)表面抵抗値(Ω)10^9
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ
ULTRATAPE¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
アズピュア導電性バインダー A4タテ 10枚
アズピュア(アズワン)¥28,017税込¥30,8191袋(10枚)翌々日出荷ESD対策エリアでの使用に。仕様A4タテ材質発泡PP(ポリプロピレン)表面抵抗10^6~10^8Ω/□アズワン品番1-4765-61
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
Rコーナータイプ
積水樹脂¥59,980税込¥65,9781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
軍手 純綿・小さめ/12双
エスコ¥1,250税込¥1,3751ダース(12双)翌日出荷小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み
SPウレタン 10双組 SS
おたふく手袋¥1,898税込¥2,0881セット(10双)8日以内出荷コスト重視の業務用パック。薄く柔軟性の高い発泡性のポリウレタン樹脂をコーティングした背抜きタイプの手袋。強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで指先を使う細かい作業に向いています。仕様●サイズ:SS●材質●▼手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂●入数:10双アズワン品番65-8927-51
130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用
エスコ¥8,040税込¥8,8441枚翌日出荷防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥12,200税込¥13,4201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm![手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69478957-240925-02.jpg)
手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ
エスコ¥425~税込¥468~1双ほか翌日出荷綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
isshoni.ノートデスク厚 方眼
ダイゴー¥899税込¥9891冊当日出荷リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2176アズワン品番67-2316-33
軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ
清和産業¥17,980税込¥19,7781ケース(200巻)7日以内出荷テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入)幅(mm)15長さ(m)50厚さ(μm)50アズワン品番67-2538-98
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541双翌日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541双翌日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)
[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本
エスコ¥620税込¥6821箱(10本)翌日出荷暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
パッとポイ90 ゴミ箱
結一産業¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷。折り畳み可能な、運ぶ人と使う人に優しいクズかごです。90リットルタイプの折り畳み式クズかご。※ゴミ袋は90リットル以上をご使用下さい。仕様●サイズ:組立時/410mm×420mm×650mm、アズワン品番65-9085-18
導電チェア
ノーリツイス¥82,980税込¥91,2781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス調節式材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター質量(kg)42.8色ブラック全幅W×全高(mm)570×875~1045張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10^6未満座高(mm)490~660座奥行(mm)430
導電チェア
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥449,800税込¥494,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ
ポルテ¥20,980税込¥23,0781袋(10個)6日以内出荷から7日以内出荷院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
男女共用混入だいきらい丸マスク付きフルフードキャップ ホワイト フリー
サンエス¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプ。HACCP完全義務化をサポート。企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。丸マスク留め付き。キャップを着用したまま、マスクを着脱できます。長時間マスクを着用しても耳に負担が掛かりません。洗濯時の注意。あご調節部分と、後部調節マジックベルトを閉じ、ネット等に入れ、流温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流、または弱い手洗いで洗ってください。仕様●色:ホワイト●サイズ:フリー●本体上部・タレ部:ポリエステル65%、綿35%●後頭下部:ポリエステル90%、ポリウレタン10%●機能性アイコン:清涼、毛髪混入防止、ロープライスアズワン品番65-8760-90
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









![6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591284-241016-02.jpg)

![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)





![[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84306515-241017-02.jpg)














![手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69478957-240925-02.jpg)




![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)