カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(811)
- エスコ(189)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: クリーンルーム用品
![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)
クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)
シーズン[作業服](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。色白種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
クリーンスティック
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083221-211223-02.jpg)
クリーンスーツ[CL100]
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1着当日出荷から9日以内出荷サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。材質ポリエステル100%
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ。カットしやすいミシン目です。はがしやすいドライエッジ加工など使いやすさを考慮した様々な工夫がされています。用途プリント基板、FPC用材質PE(ポリエチレン)フィルムタイプP巻芯径(Φmm)38
テクノパワークロスレイ 4つ折り
日本製紙クレシア¥27,980税込¥30,7781ケース(18パック)7日以内出荷◆たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。◆布に近い感覚で拭き取り可能な厚手の不織布ワイパー。◆接着剤を使用していないため衛生的。◆素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮用途◆乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに。◆濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに。◆アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に。◆介護現場などでの清拭に寸法(mm)343×335RoHS指令(10物質対応)対応
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ
アズワン¥389税込¥4281双当日出荷から翌々日出荷強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1シート(30枚)ほか当日出荷抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーシャワー用粘着シート(穴なし)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1シートほか当日出荷エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
KBセーレン¥26,980~税込¥29,678~1パック(5枚)ほか欠品中超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
アドクリーンシューズ・ロングタイプ
ガードナー¥8,998税込¥9,8981足当日出荷足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。用途クリーンルーム用。色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約49(26cm)グレードクラス1000以下材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8足幅3E靴タイプブーツ![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から12日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
クリーンクッション(クラス10000~100000)
アズワン(3件のレビュー)¥3,950税込¥4,3451個当日出荷材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000アズワン品番6-7572-01![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]
アズワン(2件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色白グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
クリーンルーム用インナー手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
工業用綿棒(上部平ら型)
JCB¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0671材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:14タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ
ミドリ安全¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から13日以内出荷安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック
パイロット¥119税込¥1311本当日出荷クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。 一般的な紙などへの筆記に。 クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235エコマーク認定認定アズワン品番67-6856-88エコマーク認定番号17 112 229
フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ
東洋リントフリー¥8,698~税込¥9,568~1着3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。洗浄度クラス1000(目安)
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)
エスコ¥20,400税込¥22,4401箱(10枚)当日出荷仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900色ブルー入数10組
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
ソリブ(R) SOLIVシリーズ
クラレ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10枚)ほか当日出荷超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。材質分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)色ホワイト
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
耐熱防災手袋
帝健¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性耐薬品性に優れています。材質表/メタ系アラミド繊維、内側/綿100%、掌/メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
日本無機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から11日以内出荷水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
グローブ用アダプター
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。外径(Φmm)200
クリーンルーム用ファイル
桜井¥9,998税込¥10,9981ケース(20冊)当日出荷無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)色表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
ヘパリーゼマスク
小津産業¥29,980~税込¥32,978~1箱(50枚×10個)当日出荷フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。 1枚ずつ個包装されています。種別簡易マスク形状プリーツ型入数(枚)500構造3層寸法(縦×横)(mm)90×170捕集効率(%)95.0圧損(mm/H2O)2.2
粘着マットシートAST
テラモト(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1シート(60枚)当日出荷から翌々日出荷表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート。汚れたら1枚ずつ剥がして使用(1シート60枚層)。 管理がしやすい通し番号入りです。積層が60枚もあるので長く使えて交換の手間を軽減。用途粘着マット。半導体、精密機器、食品などの工場や病院の検査室用。仕様強粘着タイプその他別売りのフレームとセットでご使用下さい。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.6色透明引張強度170(kg/cm2)伸び(%)250粘着力(g/25mm)250
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)

![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083221-211223-02.jpg)










![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)


![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)


![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)














![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)