カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(827)
- エスコ(189)
- アズピュア(アズワン)(180)
- アドクリーン(167)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: クリーンルーム用品

お掃除綿棒上部平型
SK11¥649~税込¥714~1パック(10本)当日出荷綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状上部平型材質(軸)国産樺材
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
キッツマイクロフィルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
パンツ
ブラストン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(10枚)当日出荷やや深めの設計で、しっかりと頭部を覆える衛生用ヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様後頭まわり調整/マジックテープトラスコ品番761-7631色ホワイトサイズF混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
アズピュア CRジャケット
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥3,050税込¥3,3551着当日出荷から翌々日出荷導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア クリーンモップ
アズピュア(アズワン)¥5,465~税込¥6,012~1個当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から翌々日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
エリエールプロワイプ コットンRクロス
エリエール(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(100枚×30パック)当日出荷天然コットンの柔らかさとレーヨンの強度があります。 細かいホコリや汚れをしっかり拭き取れます。 指紋や皮脂をきれいに拭き取れます。用途クリーンルーム内の製品の仕上げ拭き、機械・用具の拭き取り。 精密機械工場・研究室備品の拭き取り。色ホワイト
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
アズワン(1件のレビュー)¥6,316~税込¥6,948~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気をシャットアウト。材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
ステンレスハンガー
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(10本)ほか当日出荷クリーンルームでの使用が可能です材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用耐熱手袋
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1双当日出荷長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)26クラスクラス100
クリーンルーム用ファイル
桜井¥9,998税込¥10,9981ケース(20冊)当日出荷無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)色表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
クリーンルーム用チェアー
アズワン¥42,900~税込¥47,190~1個当日出荷発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]
アズワン(2件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色白グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ
アズピュア(アズワン)¥849~税込¥934~1袋(250枚)当日出荷低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパーです。材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー表面抵抗値(Ω)10^11以下
アズピュアESDボールペン
アズピュア(アズワン)¥1,490税込¥1,6391本当日出荷本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗10^5Ω/□≦アズワン品番66-0033-57
PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391個当日出荷中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
お掃除スティック
エスコ¥465税込¥5121袋(2セット)当日出荷手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷から12日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。適合【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドルトラスコ品番578-5273材質基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)640~1170
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット色ホワイト![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
エスコ¥3,340税込¥3,6741双当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ
アズピュア(アズワン)¥3,150~税込¥3,465~1袋(150枚)ほか当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。材質ポリエステル100%包装形態スタック包装質量(g/m2)120蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g切断方法レーザーカット吸水性(g/m2)180溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
ステップマット 3点セット
エクシール¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。 従来の粘着マットを圧倒する除去率! 靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時) 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。 清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた お得なセットです。用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。色ブルーグリーン
オールステンレスクリップボード
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷トラスコ品番102-5722材質ステンレス(SUS304)幅(mm)440厚さ(mm)0.4サイズA3高さ(mm)317質量(g)50タイプヨコ
アドクリーンマット(レギュラーNo)
ガードナー¥13,980~税込¥15,378~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。色ブルー積層枚数(シート)40
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥40,900税込¥44,9901個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
TNクリーンルームワイパー1000
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット(300枚)当日出荷ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。 吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。 クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95色ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60シートサイズ(mm)228×228クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
静電気対策クリップボード
アズワン¥3,090税込¥3,3991個当日出荷導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。トラスコ品番828-6537材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
組立式ブース
伸榮産業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
アズピュア クリーンソフト粘着マット
アズピュア(アズワン)¥27,400~税込¥30,140~1箱(60枚×6シート)当日出荷から翌々日出荷汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)材質MDPE(中密度ポリエチレン)色青タイプ弱粘着厚さ(μm)35/層(フィルム)粘着剤水溶性粘着剤
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品























![CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175554-250806-02.jpg)







![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)






![ブロアー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19796088-210106-02.jpg)