カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(810)
- エスコ(190)
- アズピュア(アズワン)(174)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- アドクリーン(45)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: クリーンルーム用品

プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱
山崎実業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン色ホワイト質量(g)約480容量(L)約1.8耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5
簡易型クリーンブース
アズワン¥74,400~税込¥81,840~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
まゆ毛取リシート
アズワン¥4,790税込¥5,2691袋(10枚×100シート)当日出荷適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。用途脱落まゆ毛を事前にキャッチ材質紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤寸法(mm)30×70型番6585アズワン品番2-3627-01
NEW P.V.C P-F LONG 200P
原田産業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(200枚)当日出荷材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)当日出荷標準的な深さで使いやすい、衛生管理に適したヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様後頭まわり調整/マジックテープ色ホワイトサイズF混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷用途11120S用仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)
クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)
シーズン[作業服](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。色白種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
ポシェット専用ベルト
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷工具や備品を安心して携行できます。ポシェット用専用ベルト用途メンテナンス業務。クリーンルーム工事業者、設備業者。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品トラスコ品番388-1989色ホワイト質量(g)70混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-8903-68
キャップ(クリーンパック仕様)
ブラストン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深かぶりタイプです。 超導電性加工繊維を使用しています。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステルサイズフリー質量(g)60
クリーンキャップAS469C(男女兼用)
アズワン(2件のレビュー)¥1,841税込¥2,0251枚当日出荷仕様後ろゴム絞り色ホワイトサイズフリー質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
クリーンルーム用 指サック (巻)
原田産業¥4,598税込¥5,0581パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無![300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02757995-240926-02.jpg)
300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm
マックス[手袋]¥11,980税込¥13,1781双当日出荷高強力繊維「ザイロン(R)」とメタ系アラミド繊維のWニットを使用しています。材質甲・平裾/PBO繊維・アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維・アラミド繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)全長(cm)45耐熱温度(℃)素材:300アズワン品番68-9655-55
メタルディテクトボールペン 10本入
Detectamet¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。仕様エレファント型一体式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)130タイプ(クリップ)標準型インク色黒アズワン品番4-4528-05
クリーンロール160矢印印刷ワンカット
アズワン¥218税込¥2401巻当日出荷着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。アズワン品番2-6277-26
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
透明ウエストポーチ
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
工業用綿棒
日本綿棒¥529~税込¥582~1セット(100本)ほか当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
お掃除綿棒円すい型
SK11¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状円錐型材質(軸)国産樺材
ハンドローラー用転写パッド(ペーパー)
CCT¥29,980~税込¥32,978~1箱(5パッド×50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写材質表紙、粘着剤、粘着紙寸法(mm)240×330厚さ(μm)表紙120、粘着紙110粘着力(g/25mm)800~1200(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア スーパーワイパーエコノ
アズピュア(アズワン)¥41,679~税込¥45,847~1箱(30枚×8袋)ほか当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。材質ポリエステル100%包装形態スタック包装クラス100切断方法ヒートカット
セパレートタイプ(上衣)(男女兼用) 861420
アイトス¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から3日以内出荷最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)
王子エフテックス¥13,980~税込¥15,378~1ケース(250枚×10冊)ほか当日出荷から13日以内出荷250枚単位でクリーンパックしています。色ブルー
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取り除きます。 ハンディカットタイプ。用途電子関連製品製造プロセス用材質PP(ポリプロピレン)フィルム幅(mm)160タイプF長さ(m)10巻芯径(Φmm)38
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ピエゾパーツ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。耐熱温度(℃)200
耐針清掃用作業手袋 インスリンガード
ポルテ¥8,898税込¥9,7881双当日出荷注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。材料カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
ESDクリアフォルダ
矢崎エナジーシステム(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)当日出荷静電気対策が必要なエリアで使用できるクリアフォルダです。 導電性ポリマーを練り込んでいる為、半永久的に帯電防止効果を維持します。用途電子部品の組立工程、検査工程、リペア作業や、静電気放電やホコリ吸着を防止したい作業現場での使用。材質ポリプロピレン色透明サイズA4表面抵抗値(Ω)10^9→10^12未満(2022年8月よりメーカーカタログ表記が変更となりました)
粘着マットシートBS 工場用
テラモト¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート。汚れたら1枚ずつ剥がして使用(1シート60枚層)。 管理がしやすい通し番号入りです。積層が60枚もあるので長く使えて交換の手間を軽減。用途粘着マット。精密工場、クリーンルームなど工場用。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.5
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)
日本エアーテック¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上動作表示灯LED
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
帯電防止PEエプロン
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)当日出荷帯電防止効果のあるポリエチレン製のエプロンです。 自己発塵が少ないため、低発塵性に優れています。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業TGK品番404-25-03-01色半透明サイズフリー機能帯電防止全長(cm)134下幅(cm)65RoHS指令(10物質対応)対応![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083221-211223-02.jpg)
クリーンスーツ[CL100]
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1着当日出荷から9日以内出荷サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。材質ポリエステル100%
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品












![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)




![300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02757995-240926-02.jpg)

























![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083221-211223-02.jpg)