絞り込み
4,125件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温防水手袋 アズワン

    低温防水手袋

    アズワン
    23,600税込25,960
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
    仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
  • 粘着ローラーテープ80 東京パック

    粘着ローラーテープ80

    東京パック(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途Y27、Y35用適合Y27TKG品番9-1526-1201TKG品番(2017)6-1366-1201
  • OKクリーンRN 64g 王子エフテックス

    OKクリーンRN 64g

    王子エフテックス
    13,980税込15,378
    1ケース(250枚×10冊)
    当日出荷から7日以内出荷
    低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
    寸法(mm)210×297サイズA4坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEPAフィルター アズワン

    HEPAフィルター

    アズワン(2件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) スタクリン

    クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

    スタクリン
    29,980税込32,978
    1ケース(250枚×10束)
    当日出荷から翌々日出荷
    揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4
  • 工業用綿棒(先端砲弾型) JCB

    工業用綿棒(先端砲弾型)

    JCB
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
    用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用) サニー

    キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)

    サニー
    599税込659
    1袋(1個)
    当日出荷
    キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
    トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
  • グローブバッグ 5枚入 アズワン

    グローブバッグ 5枚入

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(5枚)
    当日出荷
    簡易的なガス置換作業に適しています。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個仕様サンプル出入れ口: 340mm材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
  • クリーンフォームスワブ TRUSCO

    クリーンフォームスワブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
  • 耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐熱手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,798税込10,778
    1双
    当日出荷
    高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
    材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)耐熱温度(℃)平側-500、甲側-300
  • A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコ

    A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA759X-260サイズA4
  • クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO

    クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
  • 粘着ローラー80用本体(キャップ付) 東京パック

    粘着ローラー80用本体(キャップ付)

    東京パック(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
    材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
  • ステンレス製丸いす アズワン

    ステンレス製丸いす

    アズワン(1件のレビュー)
    12,740税込14,014
    1脚
    当日出荷
    丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
    仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
  • 静電サンダル(男女兼用) 59706 TULTEX(タルテックス)

    静電サンダル(男女兼用) 59706

    TULTEX(タルテックス)(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)260±10(26cm)機能静電機能足幅3E材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
  • クリーンシューズ ゴールドウイン

    クリーンシューズ

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から66日以内出荷
    ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。 靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。 小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。 着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。 除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
    用途クリーンルーム用として仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズグレードクラス10000対応機能静電気防止、軽量、クッション性JIS規格JIS T8103足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    桜井
    21,880税込24,068
    1ケース(250枚×10冊)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
  • アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型) アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)

    アズピュア(アズワン)
    5,710税込6,281
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
    仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • 粘着ローラー用スペアテープ アズワン

    粘着ローラー用スペアテープ

    アズワン
    129税込142
    1巻
    当日出荷
    着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
    仕様※160mm用(スパイラルカット)全長(mm)約13m(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-14
  • 半導電ゲルシートNS カットタイプ エクシール

    半導電ゲルシートNS カットタイプ

    エクシール
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
    用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 山崎実業

    プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱

    山崎実業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。
    材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約480容量(L)約1.8耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5
  • アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    28,400税込31,240
    1袋(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒
    529税込582
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
    用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
  • クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
    用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
  • アズピュア クリーンルームキャップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンルームキャップ

    アズピュア(アズワン)
    769税込846
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)サイズフリー表面抵抗値(Ω)106~8/□
  • クリーンルーム用ゴーグル RG-7 理研化学

    クリーンルーム用ゴーグル RG-7

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
    形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
  • 転写シート アトム興産

    転写シート

    アトム興産
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
    用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)厚さ(mm)5粘着力(N/cm2)約9
  • ルビセルスティック用ヘッド アズワン

    ルビセルスティック用ヘッド

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1袋(200個)ほか
    当日出荷
    吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)100%
  • トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR Richell(リッチェル)

    トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR

    Richell(リッチェル)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)180容量(L)30~90まで(対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×22.5×3
  • クリーン養生テープ アズワン

    クリーン養生テープ

    アズワン
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
  • クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1脚
    当日出荷
    座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
  • まゆ毛取リシート アズワン

    まゆ毛取リシート

    アズワン
    4,790税込5,269
    1袋(10枚×100シート)
    当日出荷
    適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。
    用途脱落まゆ毛を事前にキャッチ材質紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤寸法(mm)30×70型番6585アズワン品番2-3627-01
  • コットンシーガル アズワン

    コットンシーガル

    アズワン
    21,400税込23,540
    1ケース(100枚×20袋)
    当日出荷
    材質コットン100%型番200×200サイズ(mm)200×200(4ッ折)アズワン品番7-653-11
  • NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業

    NEW P.V.C P-F LONG 200P

    原田産業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
  • クリーンルーム用雑巾 ブラストン

    クリーンルーム用雑巾

    ブラストン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。
    用途クリーンルーム内の清掃に。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番472-9846材質ポリエステル100%厚さ(mm)2質量(g)43シートサイズ(mm)200×300
  • ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    当日出荷
    標準的な深さで使いやすい、衛生管理に適したヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。
    用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様後頭まわり調整/マジックテープホワイトサイズF混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
  • アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし) アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)

    アズピュア(アズワン)
    2,530税込2,783
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
    仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
  • ポシェット専用ベルト 東洋リントフリー

    ポシェット専用ベルト

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    工具や備品を安心して携行できます。ポシェット用専用ベルト
    用途メンテナンス業務。クリーンルーム工事業者、設備業者。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品トラスコ品番388-1989ホワイト質量(g)70混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-8903-68

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品