絞り込み
4,111件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 ミドリ安全

    クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561

    ミドリ安全
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
  • アズピュア CRパンツ アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRパンツ

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
    仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
  • アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm アズピュア(アズワン)

    アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm

    アズピュア(アズワン)
    18,315税込20,147
    1袋(10本)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
    適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)200×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • ワイピングクロス トレシー MCクロス TORAY(東レ)

    ワイピングクロス トレシー MCクロス

    TORAY(東レ)
    4,598税込5,058
    1袋(10枚)
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
    用途油膜汚れなどの拭き取りに。材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイトクラスなし生地組織
  • ヘアネット 20枚入 シーズン[作業服]

    ヘアネット 20枚入

    シーズン[作業服](1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(20枚)
    当日出荷
    インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
    ベージュ混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
  • 静電対策クリヤケースシリーズ 森松

    静電対策クリヤケースシリーズ

    森松(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。 軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。 ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
    用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。厚さ(mm)0.35表面抵抗値(Ω)2.6×109
  • エクセル・インライン用フィルター 前田シェルサービス

    エクセル・インライン用フィルター

    前田シェルサービス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
    用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
  • 無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン

    無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    6,326税込6,959
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000] 東洋リントフリー

    無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000]

    東洋リントフリー
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ウェア。 ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。 ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
    ホワイト
  • クリーンルーム用耐熱手袋 アズワン

    クリーンルーム用耐熱手袋

    アズワン
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
    材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)26クラスクラス100
  • クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[手袋]

    クリーンルーム用耐熱手袋

    マックス[手袋]
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。
    厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)190手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)12指マチありクラスクリーンパック済(JISクラス5)
  • クリーンルーム用インナー手袋 マックス[手袋]

    クリーンルーム用インナー手袋

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
    材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージアズワン品番1-7952-01
  • アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワン

    アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)

    アズワン
    4,900税込5,390
    1箱(50枚×2パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.05以上入数(枚)100全長(cm)23左右区別左右兼用
  • クリーンスティック(大型) アズワン

    クリーンスティック(大型)

    アズワン(2件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1袋(50本×2包)
    当日出荷
    ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
    全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
  • シールドH-IIIマスク 原田産業

    シールドH-IIIマスク

    原田産業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
    仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
  • IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン

    IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]

    ゴールドウイン
    6,598税込7,258
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンドカラー仕様の実験用白衣。
    その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • クルー 日本製紙クレシア

    クルー

    日本製紙クレシア
    35,980税込39,578
    1箱(100枚×5袋)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン不織布ホワイト融点(℃)約165軟化点(℃)約155
  • アズピュアクリーンルーム用テープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンルーム用テープ

    アズピュア(アズワン)
    1,760税込1,936
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。
    材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)約135
  • アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDボールペン

    アズピュア(アズワン)
    1,490税込1,639
    1本
    欠品中
    本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
    材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗10^5Ω/□≦アズワン品番66-0033-57
  • クリーンルーム用無塵紙・厚手 アズワン

    クリーンルーム用無塵紙・厚手

    アズワン
    2,770税込3,047
    1冊(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
    ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)72/m2
  • クリーンルーム用プリントラベル A4 アズワン

    クリーンルーム用プリントラベル A4

    アズワン
    11,700税込12,870
    1冊(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
    スカイブルーサイズA4基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RBシートサイズ(mm)210×297
  • 粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38 ホワイトマックス

    粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38

    ホワイトマックス
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)
    サイズ160mm巾×32.5cm内径(Φmm)38(テープ用)アズワン品番62-8552-96素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
  • 転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入 audio-technica

    転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入

    audio-technica
    17,980税込19,778
    1式(2冊)
    当日出荷
    シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色アズワン品番65-5521-58
  • ニチバン ナイスタッチ ニチバン

    ニチバン ナイスタッチ

    ニチバン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
    仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙アズワン品番65-5788-24
  • 日本一軍手 2本編 7ゲージ 12双入 ACE GLOVE(エースグローブ)

    日本一軍手 2本編 7ゲージ 12双入

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    399税込439
    1ダース(12双)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    11,600税込12,760
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • 耐薬品性エプロン ガードナー

    耐薬品性エプロン

    ガードナー
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    薬品を使用する現場で薬品から作業者を守る耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。ひもDカン調整機能付きです。
    前丈(cm)100
  • クリーンショートブーツ FS662シリーズ 東洋リントフリー

    クリーンショートブーツ FS662シリーズ

    東洋リントフリー
    9,898税込10,888
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて履き心地の良いクリーンショートブーツです。
    種別ショートブーツ材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)質量(g)740表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
  • ステンレスバインダー チェーン付き SC-A4-Cシリーズ ナカキン

    ステンレスバインダー チェーン付き SC-A4-Cシリーズ

    ナカキン
    33,980税込37,378
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
    材質SUS430質量(g)370
  • 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO

    帯電防止粘着クリーンマット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
    用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアESD耐薬アームカバー アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD耐薬アームカバー

    アズピュア(アズワン)
    3,650税込4,015
    1足
    当日出荷
    防塵布に3層の耐薬フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
    材質導電糸入りポリエステル(表面抵抗値:≦10^7Ω)、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)サイズフリーアズワン品番4-5471-01
  • アズピュアESD耐薬エプロン アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD耐薬エプロン

    アズピュア(アズワン)
    7,160税込7,876
    1枚
    当日出荷
    防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。 薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
    材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)サイズフリーアズワン品番4-5470-01
  • キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ Detectamet

    キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ

    Detectamet
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属検出機・X線検出機で検出可能です。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
    材質金属包含樹脂(PP)
  • メタルディテクト4色ボールペン 黒・赤・青・緑 Detectamet

    メタルディテクト4色ボールペン 黒・赤・青・緑

    Detectamet
    899税込989
    1本
    当日出荷
    金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
    材質金属包含樹脂(PP)インク色黒・赤・青・緑アズワン品番4-4529-01
  • プリウェットワイパー PolySat TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    プリウェットワイパー PolySat TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    2,798税込3,078
    1袋(75枚)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
    仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%材質PP裁断形状カットエッジ
  • ハイジェネ ハンディワイパー(ケース) 日本製紙クレシア

    ハイジェネ ハンディワイパー(ケース)

    日本製紙クレシア
    11,980税込13,178
    1組(100枚×16袋)
    当日出荷
    アルコール等の薬液を含浸させての清掃に適しています。 色付きなので、異物混入対策につながります。
    材質レーヨンシートサイズ(mm)200×225
  • 毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調

    毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ

    三共空調
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
    付属品壁掛用金具電源AC100V 50/60Hz集塵容量(L)約1.6/個ホース長さ(m)1.8機能集塵袋取替警告機能付き
  • プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用 テシオン

    プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用

    テシオン
    69,980税込76,978
    1本(20m)
    翌々日出荷
    繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    種別水洗いによる再利用不可材質メタ系アラミドポリエステル厚さ(mm)10長さ(m)20風速(m/s)1.0(ろ過)耐熱温度(℃)180坪量(g/m2)120難燃性有り設置場所給気、耐熱幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)88作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200給塵量(g/m2)500粗塵区分

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品