絞り込み
3,986件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
  • アズピュア CRジャケット アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRジャケット

    アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
    3,050税込3,355
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
    仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
  • ステンレスハンガー アズワン

    ステンレスハンガー

    アズワン
    12,400税込13,640
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルームでの使用が可能です
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンルーム用チェアー アズワン

    クリーンルーム用チェアー

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
  • クリーンラベル アズワン

    クリーンラベル

    アズワン
    1,921税込2,113
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。 ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。 破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。 水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
  • クリーンクッション(クラス10000~100000) アズワン

    クリーンクッション(クラス10000~100000)

    アズワン(3件のレビュー)
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000アズワン品番6-7572-01
  • クリーンインナーグローブ YSテック

    クリーンインナーグローブ

    YSテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
    材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18アズワン品番1-9180-01
  • クリーンノール手袋  (パウダーフリー) アズワン

    クリーンノール手袋 (パウダーフリー)

    アズワン(4件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1箱(1000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    6,990税込7,689
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)20基材テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • 油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック パイロット

    油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック

    パイロット
    119税込131
    1本
    当日出荷
    クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。 一般的な紙などへの筆記に。 クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
    仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235エコマーク認定認定アズワン品番67-6856-88エコマーク認定番号17 112 229
  • テクノワイプ 日本製紙クレシア

    テクノワイプ

    日本製紙クレシア
    19,980税込21,978
    1ケース(3000枚)
    当日出荷
    クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。
    用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。材質リヨセル+レーヨンホワイトケース入数(枚)100×30袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事

    綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用

    小野商事
    459税込505
    1ダース(12双)
    翌々日出荷
    薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
    仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    11,600税込12,760
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • 耐薬品性胸前掛け TRUSCO

    耐薬品性胸前掛け

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ胸前掛幅(cm)55.2
  • 活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン

    活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ

    アズワン
    37,900税込41,690
    1巻
    3日以内出荷
    ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
    材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
  • メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ Detectamet

    メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ

    Detectamet
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ノック式用替え芯インク色
  • ウォーターガン KITZ(キッツ)

    ウォーターガン

    KITZ(キッツ)
    12,929税込14,222
    1個ほか
    当日出荷
    精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
  • 600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) エスコ

    600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900ブルー入数10組
  • 粘着マット ブラストン

    粘着マット

    ブラストン
    13,980税込15,378
    1セット(30シート×10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い アクリル系接着剤をコーティングしました。 ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。 汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。
    用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造などサイズ(mm)600×900素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
  • アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDボールペン

    アズピュア(アズワン)
    10,890税込11,979
    1袋(10本)
    当日出荷
    本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
    材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗値(Ω)10^5/□アズワン品番1-4818-21
  • クリーンルーム用ノート TRUSCO

    クリーンルーム用ノート

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    材質無塵紙ベース質量(kg)3.6罫幅(mm)6
  • 粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット) ミドリ安全

    粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット)

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1ケース(8セット)
    当日出荷
    粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
    用途靴の裏に付着したホコリの除去。質量(kg)8粘着剤水性アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5材質(フィルム)ポリエチレン
  • 耐熱防災手袋 帝健

    耐熱防災手袋

    帝健
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性耐薬品性に優れています。
    材質表/メタ系アラミド繊維、内側/綿100%、掌/メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
  • クラフト綿棒 TAMIYA(タミヤ)

    クラフト綿棒

    TAMIYA(タミヤ)
    298税込328
    1袋(50本)
    当日出荷
    ミリタリーモデルのウェザリング塗料の拭き取りや、スライドマーク貼りに最適な綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。
    用途塗装用形状
  • ステンレスハンガー TRUSCO

    ステンレスハンガー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    さびにくいステンレスハンガーです。
    用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
  • ユニポア ブレードホース継手 キッツマイクロフィルター

    ユニポア ブレードホース継手

    キッツマイクロフィルター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
    ねじ径R1/4アズワン品番9-4018-13
  • ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ

    キッツマイクロフィルター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
    寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
  • 組立式ブース 伸榮産業

    組立式ブース

    伸榮産業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
    用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
  • 防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機

    防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ

    日本無機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
    用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン ミドリ安全

    トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷
    破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。
    材質(筒部)ポリエステルホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • アドクリーンシューズ・ロングタイプ ガードナー

    アドクリーンシューズ・ロングタイプ

    ガードナー
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
    用途クリーンルーム用。ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約49(26cm)グレードクラス1000以下材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8足幅3E靴タイプブーツ
  • バッグ ブラストン

    バッグ

    ブラストン(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
    仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用トラスコ品番303-4976ホワイト質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)345×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×100×240マチ(mm)100
  • ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン

    ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]

    ブラストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
  • 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    5,396税込5,936
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    15,300税込16,830
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • 導電性ファイル 桜井

    導電性ファイル

    桜井
    2,798税込3,078
    1冊
    当日出荷
    とじ金具も帯電防止仕様です。 パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。
    材質PP(ポリプロピレン)導電性グレード
  • 専用転写シート アズワン

    専用転写シート

    アズワン
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    材質PU(ポリウレタン)
  • クリーンキャップFD452C 東洋リントフリー

    クリーンキャップFD452C

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
    仕様後ろひも絞りトラスコ品番825-3123種別キャップタイプホワイトサイズフリー質量(g)40規格ISOグレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番6-7553-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品