カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,303)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(369)
- アズワン(315)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(277)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(171)
- TGK(東京硝子器械)(159)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(150)
- ケニス(140)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- 栄研化学(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

多出力直流電源装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)4日以内出荷ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
凍結保存容器用トゥイザー
アステック¥41,980税込¥46,1781本(1本)14日以内出荷挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。寸法(mm)1000
低酸素培養キット
スギヤマゲン¥63,980~税込¥70,378~1セット(1セット)翌々日出荷から4日以内出荷簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
ペーパーディスク
アドバンテック¥5,798税込¥6,3781箱(1000枚)翌々日出荷純粋なセルロース繊維を用いており、吸収性に富んだろ紙です。抗生物質の力価測定用として使用されます。用途抗生物質検定用入数(枚)1000
ラボバンカー
トスク¥12,980~税込¥14,278~1個(1個)ほか5日以内出荷高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。仕様保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)規格DMSO濃度10%使用期限製造から2年間
マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ)
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。ディスポグローブの下に装着するので清潔です。マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。仕様アルコール噴霧:可材質牛革 アラミドフェルト
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781個(1個)3日以内出荷固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。材質アクリル寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥12,980~税込¥14,278~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マイクロチューブオープナー
サンプラテック¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
ライブ輸送用二次容器スターターセット
サンプラテック¥2,698税込¥2,9681式(1式)8日以内出荷iP-TECフラスコが6個入ります。セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス¥18,980税込¥20,8781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
パジェラン(R)Ace
アトー¥159,800税込¥175,7801個(1個)翌々日出荷電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7質量(g)740電源AC100~240V 50/60Hz 50VA大きさ164×94×193mmタイマー0~250分 アラーム付
スフェロイド形成容器
サンプラテック¥33,980~税込¥37,378~1組(5枚)翌々日出荷シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。材質PE入数(枚)5滅菌ガンマ線滅菌済
アニマルホルダー
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。サイドにある穴から注射等も容易にできます。
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入
ADVANTEC¥3,198税込¥3,5181箱(20本)翌々日出荷容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。仕様針:先端カットタイプ材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ)アズワン品番63-1237-90
コンラージ棒
サンセイ医療器材¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)当日出荷ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ
MIDA¥16,980税込¥18,6781箱(25袋×20枚)翌々日出荷ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。底部に10mm間隔のグリッドが入っています。材質PS径(Φmm)67寸法(Φ×高さH)(mm)67×14アズワン品番4-6262-01
ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ
MIDA¥11,980税込¥13,1781箱(25袋×20枚)翌々日出荷ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。材質PS径(Φmm)59寸法(Φ×高さH)(mm)59×15アズワン品番4-6262-02
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ
Amipolymer¥8,998~税込¥9,898~1箱(15m)翌々日出荷から12日以内出荷各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)。▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION。▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY。▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51材質プラチナシリコーンゴム
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット
Cell Spinpod¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。仕様●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mmセット内容スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個アズワン品番4-6560-02
フィルタープレート 0.45μm
Ciro¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.45
フィルタープレート 0.2μm
Ciro¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.2
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー
SP scienceware¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95色ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm
BioHelix¥116,799税込¥128,4791台12日以内出荷各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌
NIP(ニッピ)¥12,980税込¥14,2781箱(20セット)6日以内出荷バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入
MTC Bio¥64,999税込¥71,4991パック(50枚)12日以内出荷2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
ブロッティング装置
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥17,980税込¥19,7781箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5