7,341件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat

    丸型カバーガラス 滅菌 100個入

    Celltreat
    28,999税込31,899
    1箱(100個)
    20日以内出荷から25日以内出荷
    高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
  • 蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat

    蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌

    Celltreat
    42,899税込47,189
    1箱(50個)ほか
    13日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
  • 蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat

    蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入

    Celltreat
    111,599税込122,759
    1箱(5パック)
    19日以内出荷
    ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
  • 遠心ボトル 非滅菌 Celltreat

    遠心ボトル 非滅菌

    Celltreat
    26,099税込28,709
    1箱(2個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
  • ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreat

    ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌

    Celltreat
    53,999税込59,399
    1箱(12個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
    大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
  • 滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ

    GVS
    47,980税込52,778
    1箱(80個)ほか
    6日以内出荷
    個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
  • ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ トミー工業

    ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ

    トミー工業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    培地入り試験管の滅菌に便利、そのままスタンドにもなります。
  • myGel InstaView(TM) 青色LED Accuris Instruments

    myGel InstaView(TM) 青色LED

    Accuris Instruments
    199,800税込219,780
    1式
    4日以内出荷から63日以内出荷
    フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
  • 特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器]
    1,998税込2,198
    1組
    翌々日出荷
    シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
    仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
  • 組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat

    組織培養処理済み皿 滅菌

    Celltreat
    59,999税込65,999
    1箱(60個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
    細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
  • シャーレ 滅菌済 Celltreat

    シャーレ 滅菌済

    Celltreat
    47,599税込52,359
    1箱(100個)ほか
    21日以内出荷から33日以内出荷
    未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
    材質プラスチック
  • 100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入 Celltreat

    100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入

    Celltreat
    70,399税込77,439
    1箱(500個)
    33日以内出荷
    共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。
  • 分画シャーレ 蓋付 アズワン

    分画シャーレ 蓋付

    アズワン
    3,490税込3,839
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
  • ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ 松浪硝子

    ホルムパック 臓器保存袋 100枚入 HPシリーズ

    松浪硝子
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    臓器の固定、保存にご使用下さい。(S)(M)(L)の3種類のサイズで、あらゆる大きさの臓器に対応できます。札がついており、検体の見分けや取り出しが容易です。不織布で作られており、鉛筆・油性ペン等で直接記入できます。ホルマリン、アルコール等の固定液に対し耐性があり、長期保存も可能です。検体と一緒に焼却ができます。
  • ホルマンボード ティッシュピン 松浪硝子

    ホルマンボード ティッシュピン

    松浪硝子
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピンを片手で簡単に刺せます。
  • カットボード 病理組織用 松浪硝子

    カットボード 病理組織用

    松浪硝子
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    切り出し用のボードです。汚れにくく洗い易くなっています。弾性が強く磨耗しにくくなっています。刃先がくいこみにくくなっています。平面性がよく、重量安定感があります。サンドペーパーや砥石で、簡単にボードのシミやキズが落とせます。
    仕様●500×250×15mmアズワン品番67-8065-47
  • カルチャーカバー No.1 96枚入 松浪硝子

    カルチャーカバー No.1 96枚入

    松浪硝子
    7,998税込8,798
    1箱(96枚)
    8日以内出荷
    細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13~0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
  • MPFシリコーンロングスクレイパー アラム

    MPFシリコーンロングスクレイパー

    アラム
    15,600税込17,160
    1本
    17日以内出荷
    MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
  • MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ アラム

    MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ

    アラム
    15,600税込17,160
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
  • Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    46,699税込51,369
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
    材質疎水性PVDFフィルター:白色品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)名称ブランド名:Immobilonフィルターコード:ISEQ寸法(cm)フィルター:7×8.4吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション表面フィルター:プレーンフィルター穴径(μm)0.2アズワン品番4-6563-01アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    1ケース(10パック×500個)
    欠品中
    アズワン品番61-4680-20
  • 浮遊菌サンプラー Model 3081 カノマックス(KANOMAX)

    浮遊菌サンプラー Model 3081

    カノマックス(KANOMAX)
    349,800税込384,780
    1台
    46日以内出荷
    ・カラータッチパネル採用による簡単操作・高精度流量自動制御・管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止・SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド・USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作
    適合【培養皿】シャーレ(外径:90-100mm)材質サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂質量(kg)3電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×133×235記録方式CSVフォーマット(最大10,000個)連続使用時間(時間)7機能【管理機能】管理者/一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録流量(L/min)100(精度:±2.5%)サンプリング【回数】2~300回、または連続サンプリング【量】20-6,000L【間隔】10秒~1時間(リピートモード時)操作タッチパネル式4.3インチ液晶/サンプリング量、サンプリング時間表示/3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示動作環境【温度】0~40℃【湿度】0~90%RH(結露が無いこと)ACアダプタ(定格入力)100~240V充電時間(時間)2~3モード【サンプリング】シングル、リピート(多周期サンプリング)サンプリング方式慣性衝突方式
  • バイオプローラ用試薬 VKH02用 KB-VKRシリーズ 光洋産業

    バイオプローラ用試薬 VKH02用 KB-VKRシリーズ

    光洋産業
    15,980税込17,578
    1セット(5個×40回分)
    14日以内出荷
    VKH02用試薬
  • バイオプローラ用試薬 VKH01用 KB-VKRシリーズ 光洋産業

    バイオプローラ用試薬 VKH01用 KB-VKRシリーズ

    光洋産業
    15,980税込17,578
    1セット(5個×40回分)
    14日以内出荷
    VKH01用試薬、核酸染色試薬
    仕様●遮光・冷蔵保存保存環境冷蔵
  • バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅤ 未滅菌

    NIP(ニッピ)
    9,998税込10,998
    1箱(20セット)
    6日以内出荷
    バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,798税込6,378
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,198税込5,718
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,798税込6,378
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCR

    ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ

    FINEPCR
    767,999税込844,799
    1台
    32日以内出荷
    高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
  • ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCR

    ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ

    FINEPCR
    443,999税込488,399
    1台
    32日以内出荷
    DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
  • AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgene

    AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ

    ABgene
    37,980税込41,778
    1個(50ピース)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー
  • MX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入 MATRIX

    MX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入

    MATRIX
    14,279税込15,707
    1ケース(10シート×96個)
    93日以内出荷
    96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
  • MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX

    MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入

    MATRIX
    81,039税込89,143
    1ケース(10ラック×96本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
  • MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX

    MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入

    MATRIX
    73,980税込81,378
    1ケース(10ラック×96本)
    93日以内出荷
    サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
  • MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIX

    MX 2Dチューブ 0.5mL

    MATRIX
    68,819税込75,701
    1袋(960本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
  • NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    70,779税込77,857
    1ケース(10ラック×48本)
    93日以内出荷
    タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
  • NL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene

    NL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入

    Thermo Scientific Nalgene
    69,939税込76,933
    1ケース(10ラック×48本)
    93日以内出荷
    タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
  • NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene

    NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入

    Thermo Scientific Nalgene
    74,980税込82,478
    1ケース(10ラック×48本)
    5日以内出荷
    広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
    仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-67
  • NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    14,980税込16,478
    1ケース(10ラック)
    93日以内出荷
    仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.7mm●バーコード付き空ラック
  • NL 2D無チューブ 2.0mL Thermo Scientific Nalgene

    NL 2D無チューブ 2.0mL

    Thermo Scientific Nalgene
    43,980税込48,378
    1ケース(10袋×48本)ほか
    93日以内出荷
    チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
バイオ・食品(菌)関連用品