7,342件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌希釈水 9mL 1箱 360本入 アテクト

    滅菌希釈水 9mL 1箱 360本入

    アテクト
    51,980税込57,178
    1箱(360本)
    31日以内出荷
    容量9mL滅菌緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌保存方法常温保存アズワン品番60-1715-14組成リン酸緩衝生理食塩水(希釈水※塩あり)/pH=7.2±0.2、リン酸二水素カリウム/0.0425g、塩化ナトリウム/8.5g、精製水/総量1リットルになるよう調製
  • 滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水90mL 1箱 100本入 アテクト

    滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水90mL 1箱 100本入

    アテクト
    22,980税込25,278
    1箱(100本)
    31日以内出荷
    検体希釈用の緩衝液です。食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています。
    サイズ容器/5.5×3.5×11cm、キャップ径/2.5cm滅菌方法緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌アズワン品番69-6848-83使用期限製造日より6ヶ月組成塩化ナトリウム/8.5g、ペプトン1.0g(pH=7.0±0.1)
  • ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ アテクト

    ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ

    アテクト
    9,998税込10,998
    1箱(30袋)
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入 アテクト

    ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入

    アテクト
    44,980税込49,478
    1箱(50袋×20枚)
    3日以内出荷
    フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。
    材質ナイロン/ポリエチレンタイプ切り口:無しサイズ(cm)30×19滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番60-1714-65
  • フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ アテクト

    フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ

    アテクト
    25,980税込28,578
    1箱(25袋×20枚)
    3日以内出荷
    フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。
    仕様1箱 20枚×25袋入材質ナイロン/ポリエチレンサイズ30×19cm、厚み/0.065mmタイプ切り口:有り滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番60-1714-55
  • ストマッカー用袋 小 110×150mm 1箱 1000枚入 アテクト

    ストマッカー用袋 小 110×150mm 1箱 1000枚入

    アテクト
    17,980税込19,778
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    検体と希釈水を混和する(ストマッカーの機械にかける)際に使用する滅菌袋です。チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。ご使用方法。1:検体を秤量します。2:希釈水と検体をストマッカー用袋に入れて混ぜます。
    材質ナイロン・ポリエチレンサイズ15×11cmタイプ切り口:無し滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番68-9386-68
  • ディスポマイクロループ 3101017シリーズ アテクト

    ディスポマイクロループ 3101017シリーズ

    アテクト
    23,980税込26,378
    1箱(200袋×5本)ほか
    3日以内出荷
    PTO(Pack To Order)対象商品!。お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。アテクトのこだわり。▼滅菌済みの為、コンタミネーションの心配がありません。また、洗浄・滅菌の煩雑な作業からも開放されます。▼柔軟性のある素材の為、作業中に折れる心配がありません。▼ループ部分は鏡面仕上げで培地表面を傷つけません。▼持ち手部分は滑り止め加工済みです。
    材質ポリスチレン滅菌EOG滅菌本体寸法(cm)全長23
  • ハンドスタンプシャーレ 3101011シリーズ アテクト

    ハンドスタンプシャーレ 3101011シリーズ

    アテクト
    19,980税込21,978
    1箱(6袋×10枚)ほか
    3日以内出荷
    手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。ご使用方法。▼ハンドスタンプシャーレに100mLを目安に培地を分注します。▼培地の表面に手のひらを押しつけます。▼インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。
    材質ポリスチレン滅菌シャーレ/電子滅菌、培地/オートクレーブ滅菌保存方法常温保存本体寸法(cm)21.5×14.5×1.2(深さ)
  • 滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト

    滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入

    アテクト
    13,980税込15,378
    1箱(60袋×10枚)
    3日以内出荷
    JIS規格K0950に適合。サイズが一回り小さい為、培地量をΦ90シャーレと比べ約20%節約。女性でも持ち易いサイズ。インキュベーターに多く収納
    材質ポリスチレン質量(kg)8kg寸法(cm)49×32×48(高さ)アズワン品番60-1714-82本体寸法(cm)8.6×1.3
  • アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 20回用 プリマハム

    アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 20回用

    プリマハム
    26,980税込29,678
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様※ふき取り綿棒、スポイトは付属しておりませんので別途ご用意ください。※100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。,ふき取り検査用 アーモンドその他検出項目:アーモンドセット内容テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、ふき取り検査用添加液/25mL×1本感度検出:検査試料中0.2μg/mL(ppm)保存方法1~30℃(室温)時間テスト:20分アズワン品番68-6675-05
  • ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地 ネオジェンジャパン

    ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地

    ネオジェンジャパン
    83,980税込92,378
    1箱(20袋×25枚)
    4日以内出荷
    培地調製の必要がないため手間のかかる卵黄液の調製や添加が不要です。最短20時間で確認試験に相当する結果が得られるため従来法と比べて所要時間を大幅に短縮できます。培養温度が30℃と35℃で妥当性確認されているため他の検査項目と同じ温度で培養できます。
    仕様ペトリフィルム(TM) セレウス菌測定用プレート BCプレート 1箱 25枚×20袋入適合輸送条件:常温保存方法8℃以下対象対象菌:セレウス菌アズワン品番60-2359-02保管環境冷蔵
  • Ceramic Crucible, Foil Wrapped 1箱 1000個入 ALPHA RESOURCES

    Ceramic Crucible, Foil Wrapped 1箱 1000個入

    ALPHA RESOURCES
    56,980税込62,678
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    サイズ30mm,35mmアズワン品番69-5580-19
  • TAR DP 350UL CERT CLR ID INSRT VIAL KIT W/BND SLIT T/S 1パック 100個入 National

    TAR DP 350UL CERT CLR ID INSRT VIAL KIT W/BND SLIT T/S 1パック 100個入

    National
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    glass
    仕様SLIT T/S 1パック 100個入L22x14mmH50mmアズワン品番69-5777-28
  • 携帯自動接触角計 エキシマ

    携帯自動接触角計

    エキシマ
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    14日以内出荷
    自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。
    仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
  • ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア

    ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ

    マイクロ・スクェア
    106,999税込117,699
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可。コンパクトでポケットに収まり持運びに便利。広い発光面で広範囲への均一照射を実現。UVランプの代替にも使用可。USB Type-Cポートによる充電。過充電防止機能付き
    サイズ175x65x25mmバッテリー2500mA(Li-ion)充電方式USB-typeC
  • SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences

    SPL ペトリディッシュ

    SPL Life Sciences
    9,998税込10,998
    1箱(20袋×10枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製。微生物培養のペトリディッシュ
    材質クリスタルグレードポリスチレン
  • SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences

    SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+

    SPL Life Sciences
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。クロスコンタミネーションを抑えるようデザインされています。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。均質な細胞培養が可能。カットコーナー:右下。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。ANSIガイドライン準拠。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
    材質(本体)ポリスチレン
  • SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences

    SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済

    SPL Life Sciences
    18,980税込20,878
    1ケース(8袋×5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる
    材質クリスタルグレードポリスチレン色(キャップ)グリーン
  • SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences

    SPL セルカルチャーディッシュ

    SPL Life Sciences
    14,980税込16,478
    1ケース(20袋×10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。積み重ね易い安定構造。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
    材質(本体)ポリスチレン
  • 角型ジャーN A-110N 標準型 アネロパック

    角型ジャーN A-110N 標準型

    アネロパック
    8,599税込9,459
    1個
    7日以内出荷
    フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。
    材質【ジャー】フタ:ポリカーボネート/トメ具:ポリアセタール/本体:ポリカーボネート型式A-110N品名角型ジャー NA-110N 標準型種類標準型容量(L)2.5外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×225×110収納量丸型シャーレ:12枚/マイクロプレート:6枚内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×135×95使用量パック剤 1個耐久性【ジャー】フタ: -50~+140℃/トメ具: -30~+140℃/本体:-50~+140℃/原料としての耐熱温度です。50℃以上の高温培養には使用しないでください。入数(個)1
  • マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入 BRAND

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入

    BRAND
    169,800税込186,780
    1箱
    4日以内出荷
    透明底型 ピュアグレード:非表面処理、未滅菌。
    入数100枚
  • アミコン撹拌式セル Merck(メルクミリポア)

    アミコン撹拌式セル

    Merck(メルクミリポア)
    339,800税込373,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。
    仕様ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400質量(kg)0.39直径(Φmm)ベース:99、メンブレン:76高さ(mm)187有効ろ過面積(cm2)41.8最大圧力(kg/cm2)ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)オートクレーブの可否
  • コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。
    仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
  • 1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。
    倍率1.5
  • 専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
  • 除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・22oz) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・22oz)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    Isocyanates用DECONtamination Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    Isocyanates用DECONtamination Solutionであり、1 gal容器入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用DECONtamination Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・1gal) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・1gal)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用DECONtamination Solutionであり、1-gallon容器入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは、皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。本溶液の使用には、Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionが別途必要です。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    81,980税込90,178
    1セット
    46日以内出荷
    aromatic isocyanates用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液4 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、developing solution、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】芳香族イソシアネート類
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Amine) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Amine)

    SKC(環境測定)
    76,980税込84,678
    1セット
    46日以内出荷
    aromatic amine用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液2 gallons、Cleaning/Developing Solution 2 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】芳香族アミン類
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    81,980税込90,178
    1セット
    46日以内出荷
    aliphatic isocyanates用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液4 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、developing solution、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート類
  • 洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途SKCは2019年7月15日にColorimetric Laboratories, Inc.(CLI)を買収し、CLIのSurfaceおよびDermal Assessment and Control Toolsを独占的に提供しています。これにより、長年にわたり評価されてきたSKCのサンプリングソリューション製品群にCLI製品が加わり、作業者の健康および安全管理を支援する製品ラインアップを拡充しています。CLI製品については、従来と同様の製品品質および技術サポート体制を継続して提供します。Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Phenol・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phenol・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Phenol用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フェノール類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Nickel・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Nickel・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・1gal)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic and Aliphatic Isocyanates用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族および脂肪族イソシアネート類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な1-gallon容器入り洗浄兼現像用溶液です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aliphatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】脂肪族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
バイオ・食品(菌)関連用品