カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,302)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(369)
- アズワン(315)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(277)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(171)
- TGK(東京硝子器械)(159)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(150)
- ケニス(140)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- 栄研化学(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ヒストカッタースーパー 50枚入
武藤化学¥7,798税込¥8,5781個(50枚)10日以内出荷パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-46
コンビニエント トリミングナイフ 50枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(50枚)10日以内出荷武藤のトリミングナイフは生に近い半固定の臓器でもらくらく切れます。今までにないトリミングナイフです。これはカーボン鋼ではなくステンレス鋼を素材に使用したことによります。病理標本切り出し作業の能率向上に、是非、武藤のトリミングナイフをお試し下さい。線維を多く含む固い組織でも簡単に切る事ができます。乳腺などの生の臓器でも驚くほど良く切れます。硬い組織でも容易に切れます。軟部臓器や半固定などの柔らかい状態でも容易に切れます。耐久性があり、多くの臓器を切り出し可能です。必要な替刃の取り出しが容易に行えます。替刃をハンドルへ安全にセットできます。廃棄が容易にできます。※廃棄方法:使用後は刃についた血液等の付着物を洗い流してから裏のボックスに捨ててください。仕様●医療用具許可番号:01BZ005001●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-39
マイクロ剪刀 115mm HNYシリーズ
野中理化器製作所¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。仕様●形状:直刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-41
幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ
ORTHOREBIRTH¥39,980税込¥43,9781箱(10枚)13日以内出荷幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-15
浮遊培養フラスコ(ベント)
Celltreat¥82,980税込¥91,2781箱(100個)欠品中便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8120-05
組織培養フラスコ(ベントキャップ)
Celltreat¥52,980税込¥58,2781箱(25個)19日以内出荷組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
イムノロックウェルモジュールプレート
Thermo Scientific Nalgene¥129,800~税込¥142,780~1箱(6包×10個)7日以内出荷から63日以内出荷モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
Matrix(TM) キャップストリップ
MATRIX¥11,419税込¥12,5611箱(240本)5日以内出荷Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌アズワン品番65-5640-83
Matrix(TM) キャップマット
MATRIX¥6,098税込¥6,7081箱(1包×10個)63日以内出荷各突起にナンバリングあり仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-74
Matrix(TM) キャップマット
MATRIX¥35,980税込¥39,5781箱(1包×100個)63日以内出荷各突起にナンバリングあり仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能アズワン品番65-5640-78
MicroWell ミニトレイ
Thermo Scientific Nalgene¥71,980税込¥79,1781箱(4包×100個)63日以内出荷大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-67
イムノブレイクアパートモジュールプレート
Thermo Scientific Nalgene¥149,800税込¥164,7801箱(6包×10個)5日以内出荷モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39
イノキュレーティングニードル
Thermo Scientific Nalgene¥26,980税込¥29,6781箱(20包×50個)7日以内出荷ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ニードル●カラー:イエローアズワン品番65-5637-27
96ウェルマイクロプレート(PP)V底
Thermo Scientific Nalgene¥59,980税込¥65,9781箱(6包×20個)63日以内出荷低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-16
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781セット(24本)4日以内出荷培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合アズワン品番65-4343-41
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥50,980~税込¥56,078~1セット(100枚)6日以内出荷識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(6パック×3個)6日以内出荷角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ
Thermo Fisher Scientific1セット(50枚)欠品中素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
KOVA(TM) Glasstic(TM)
Thermo Fisher Scientific¥56,980税込¥62,6781セット(100パック)6日以内出荷Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装
コーニング1ケース(4パック×1個)欠品中デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-28
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL
コーニング¥63,980税込¥70,3781ケース(10パック×50個)7日以内出荷ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-05
組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入
Celltreat¥3,798税込¥4,1781箱(5個)31日以内出荷組織培養用フラスコの交換用キャップ仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
青色LEDトランスイルミネーター
OPTIMA¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入
島津ダイアグノスティクス¥5,479税込¥6,0271個(300g)7日以内出荷本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離培地である。高濃度の食塩が含まれているため、耐塩性のBacillusを除き、ほとんどの菌は発育できない。黄色ブドウ球菌の特徴である卵黄反応陽性の集落を形成させるために、卵黄液を加えて使用する。また、マンニット分解性を確認するには、培養後にpH指示薬を滴下する必要がある。仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-91
ミニバッファートランスファー装置 シングル
バイオクラフト¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷ミニゲルサイズ仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-86
ポアメディア(R)Viヘモフィルス寒天培地 10枚入
栄研化学¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)6日以内出荷主に呼吸器系検体からのHaemophilus influenzaeの選択分離培地仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-23保管環境冷蔵
ポアメディア(R)ViGBS寒天培地 10枚入
栄研化学¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)6日以内出荷Group B streptococcus(GBS)選択分離培地仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-22保管環境冷蔵
ポアメディア(R)ViEHEC寒天培地 10枚入
栄研化学¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)6日以内出荷腸管出血性大腸菌O157、O26及びO111分離用仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-21保管環境冷蔵
ポアメディア(R)PV加ブルセラ寒天培地HKウサギ 1枚×10袋入
栄研化学¥4,498税込¥4,9481箱(10袋×1枚)6日以内出荷口腔外科領域、呼吸器材料等のグラム陽性菌と混在する検査材料からの嫌気性グラム陰性桿菌の選択分離用仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-37保管環境冷蔵
ポアメディア(R)BBE寒天培地 1枚×10袋入
栄研化学¥4,498税込¥4,9481箱(10袋×1枚)6日以内出荷Bacteroides fragilis groupの選択分離用仕様●生培地●内容量:1枚×10袋入アズワン品番65-9539-39保管環境冷蔵
ブロットパワードライブ 200V 2A
バイオクラフト¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷セミドライ、バッファートランスファーに使用可能。複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)。大きく見やすいデジタルLED表示仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000アズワン品番67-0320-69
ヒストカッターローアングル タイプ80LA 22° 50枚入
武藤化学¥7,798税込¥8,5781個(50枚)10日以内出荷パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。腎生検やリンパ節等の極薄切に適し、刃角度が鋭角になっています。仕様●刃角度:22mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-49
パワードライブ 100W 999V 600mA
バイオクラフト¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷スラブ、ミニゲル、サブマリン、セミドライ、バッファートランスファー等幅広く使用可能。定電力=等速 高分離。電気泳動は定電力設定がベスト。(電圧×電流)電力=等速(サンプル移動速度)。サンプルの等速分離は高分離能。ジュール熱の発生の抑制。小型・軽量を実現。シンプル操作の親切設計。出力999V・600mA・100W仕様●出力電圧:5~999V 1Vステップ●出力電流:2~600mA 1mAステップ●出力電力:0.1~100W 0.1/1Wステップ●モード:定電圧、定電流、定電力、クロスドライブ●消費電力:250VA●タイマー:終了設定1~999分 連続設定000●アラーム:タイマー終了時/エラー時 5回鳴動●自己診断機能:過電圧 過電流 過電力 オープン ショート●出力端子:並列2組●外寸(mm):幅115×奥行175×高190●重量(g):2,100アズワン品番67-0320-70
セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入
Celltreat¥30,980税込¥34,0781箱(100個)22日以内出荷ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-26
0.3mL マイクロカップ 1000個×2袋
グローバルサイエンス¥22,980税込¥25,2781箱(2袋×1000個)6日以内出荷微量検体用仕様●材質:PS(ポリスチレン)●全容量:1.0mLアズワン品番67-2189-93
0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入
WATSON¥7,398税込¥8,1381枚(10枚)6日以内出荷ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。仕様●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-39
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥31,980~税込¥35,178~1ケース(5セット×100本)48日以内出荷
96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥74,980税込¥82,4781個(50個)48日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ローボリューム●ウェル容量(μL):100●ウェル形状:V底、直径5.6mm●高さ(mm):15●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-29
384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥169,800税込¥186,7801個(48個)48日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-22