7,341件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,980税込19,778
    1箱(80セット)
    6日以内出荷
    チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58
  • PCR用8連イージーシールキャップ 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用8連イージーシールキャップ 125個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,199税込4,619
    1袋(125個)
    6日以内出荷
    キャップを軽く押しこむだけでシールができます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:3400-00/3425-00/3450-00/3426-00/3401-40/3401/00アズワン品番67-3044-63
  • ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    10日以内出荷
    ブタ皮由来ゼラチンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
    仕様●ウエル数:6●素材:3810-006●入数:20枚入アズワン品番67-4744-85
  • ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(30包×4枚)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
    仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
  • 生化学性状確認用 1箱 50本入 バクテクス

    生化学性状確認用 1箱 50本入

    バクテクス
    4,298税込4,728
    1箱(50本)
    8日以内出荷から21日以内出荷
    調製済の試験管生培地です。
    仕様●用途:腸内細菌の性状確認用●保管温度:4~9℃●有効期限:製造後3ヶ月保存環境冷蔵
  • ロダックプレート 65X15MM 500枚入 ベクトン・ディッキンソン

    ロダックプレート 65X15MM 500枚入

    ベクトン・ディッキンソン
    19,980税込21,978
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    環境モニタリング用スタンプ培地のシャーレです。
    仕様●サイズ:65X15MMアズワン品番68-1351-77
  • アキュレート(TM) 島津ダイアグノスティクス

    アキュレート(TM)

    島津ダイアグノスティクス
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    日本薬局方準拠培地
    保存環境冷蔵
  • アキュディア(TM) 島津ダイアグノスティクス

    アキュディア(TM)

    島津ダイアグノスティクス
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ECブルー 100 大腸菌・大腸菌群用 1箱 10mL用×150本入 島津ダイアグノスティクス

    ECブルー 100 大腸菌・大腸菌群用 1箱 10mL用×150本入

    島津ダイアグノスティクス
    26,980税込29,678
    1箱(150本)
    8日以内出荷
    特定酵素基質法の原理に基づき開発され、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地です。 大腸菌群はβ-ガラクトシダーゼによりX-GALが分解して培地が青~青緑色に変色します。 大腸菌はβ-グルクロニダーゼにより4-MUGが分解して培地にUVライトを当てると蛍光を発します。
    仕様●大腸菌・大腸菌群用●内容量:1箱(10mL用×150本入)●10mL定量(MPN)試験用●保存方法:遮光・室温アズワン品番66-0021-44
  • ポアメディア(R)ベアードパーカー寒天培地 10枚入 栄研化学

    ポアメディア(R)ベアードパーカー寒天培地 10枚入

    栄研化学
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    黄色ブドウ球菌選択分離用 グリシンと塩化リチウムにより枯草菌や腸球菌などの細菌を抑制 ピルビン酸ナトリウムにより加熱損傷したブドウ球菌を回復
    仕様●生培地●内容量:10枚入保存環境冷蔵アズワン品番67-4751-78
  • リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入 ニッタ

    リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入

    ニッタ
    73,980税込81,378
    1箱(2袋×25本)
    5日以内出荷
    最短24時間で推定陽性判定、48時間で陰性判定を示します。 L.monoを<10CFUで検出可能です。 リステリア属菌は推定陽性の場合、黄色から灰色または黒色に変色します。 リステリア・モノサイトゲネスは推定陽性の場合、UVライトを当てると緑色に蛍光します。
    仕様●適用:リステリア属菌&リステリア・モノサイトゲネス●培養温度:37℃±1℃●培養時間:24~48時間●対応機器:INCUBATOR、INCUBATOR2●保存方法:2~8℃●保存期限:製造日より12か月保存環境冷蔵アズワン品番66-0020-53
  • シーリング用ローラー PlateSeal

    シーリング用ローラー

    PlateSeal
    1個
    欠品中
    フラットトッププレート用のシーリングローラーです。
    仕様●材質:ローラー部/ラバー製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-07
  • シーリング用パッド 5枚入 PlateSeal

    シーリング用パッド 5枚入

    PlateSeal
    3,399税込3,739
    1袋(5枚)
    6日以内出荷
    リム付きプレートにシールするのに便利なシーリング用パッドです。 均一にしっかりシールすることができます。
    仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-06
  • シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ PlateSeal

    シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ

    PlateSeal
    1セット
    欠品中
    ロール状のシーリングフィルムで、アプリケーターにセットして使用します。 1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。 ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。 シール台紙がないため、ゴミが削減されます。 ELISAやインキュベーションに使用できます。
    仕様●材質:[アプリケーター]ポリプロピレン製 [シーリングフィルム]ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプ●内容量:アプリケーター1個+200枚(100枚×2ロール)アズワン品番67-5192-11
  • 384ウェル PCRプレート用シリコンマット 10枚 FastGene

    384ウェル PCRプレート用シリコンマット 10枚

    FastGene
    8,498税込9,348
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    黒色の印字あり。縦列(A~P)、横列(1~24)
    仕様●オートクレーブ滅菌可能●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):シリコン●入数:10枚アズワン品番68-4033-26
  • 384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚 FastGene

    384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚

    FastGene
    31,980税込35,178
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    384ウェル PCRプレート(フルスカート)
    仕様●使用温度範囲:-20~+120℃●PCRプレート形状:フルスカート●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●入数:50枚アズワン品番68-4033-27
  • WIZ'A パーツボックス 大 アークランズ

    WIZ'A パーツボックス 大

    アークランズ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    取っ手付きで持ち運びがしやすいです。 半透明ケースのため中身が分かりやすいです。 大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
    仕様●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れにアズワン品番68-0761-74
  • ゲル抽出器 FINEPCR

    ゲル抽出器

    FINEPCR
    362,999税込399,299
    1台
    33日以内出荷
    経済的かつ高収率で迅速な機器 4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。 6つの異なるサンプルを同時に適用できます 0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度) 使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。 1時間以内にサンプルを精製することが可能です。 溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。 サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。 溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
    仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kgアズワン品番67-6658-68
  • イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入 Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入

    Thermo Scientific Nalgene
    129,800税込142,780
    1箱(6包×10個)
    7日以内出荷
    モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
  • PVCシーリングテープ 100個入 Thermo Scientific Nalgene

    PVCシーリングテープ 100個入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,619税込8,381
    1包(100個)
    7日以内出荷
    PVC製シーリングテープ
    仕様●種類:PVC●滅菌:-●包装(個×包):100×1●使用可能温度:-30~80℃アズワン品番67-6599-67
  • チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンス

    チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入

    ユーケンサイエンス
    22,980税込25,278
    1箱(8袋×5枚)
    5日以内出荷
    96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
    仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱アズワン品番67-5251-88
  • マイクロタイターチューブ用キャップ 未滅菌 12本×10個入 Thermo Scientific

    マイクロタイターチューブ用キャップ 未滅菌 12本×10個入

    Thermo Scientific
    3,498税込3,848
    1箱(10個×12本)
    5日以内出荷
    8連ストリップとしても、ハサミで切り離して1ウェルごとのキャップとしても使用可 パイロジェンフリー DNase/RNaseフリー オートメーション対応
    仕様●材質:LDPE●1.2mLマイクロチューブ用 8連ストリップ●滅菌:-●包装:12本×10●大箱(入数):5アズワン品番67-6599-64
  • パーツケース アズワン

    パーツケース

    アズワン
    1,250税込1,375
    1個
    5日以内出荷
  • シーリング用ローラー BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    シーリング用ローラー

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,399税込9,239
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    繰り返し使用ができ、プレートにシーリングフィルムを確実にシールできます。
    仕様●材質:ローラー部/ラバー製アズワン品番67-4743-52
  • PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,598税込10,558
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    フルスカートタイプです。 ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。 すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
    仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFreeアズワン品番67-5190-73
  • 96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,098税込8,908
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
    仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
  • 96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,498税込9,348
    1袋(10枚)
    当日出荷
    PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
    仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
  • 205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 エスコ

    205x480x178mm パーツトレー ESD/12個

    エスコ
    29,700税込32,670
    1組(12個)
    翌日出荷
    ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き
    仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメント
  • 精製水20L スチーマー用精製水 コック付 フィフティ・ヴィジョナリー

    精製水20L スチーマー用精製水 コック付

    フィフティ・ヴィジョナリー
    5,198税込5,718
    1箱
    5日以内出荷
    日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。 イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。 大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。 2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。 不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。 便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
    仕様●内容量:20L(コック付き)アズワン品番67-9332-87
  • ステリウォーター生成用フィルター・チュービング Steriwater インターサイエンス

    ステリウォーター生成用フィルター・チュービング Steriwater

    インターサイエンス
    22,400税込24,640
    1パック
    3日以内出荷
  • 細胞培養ディッシュ 240枚/箱 FastGene

    細胞培養ディッシュ 240枚/箱

    FastGene
    14,980税込16,478
    1箱(240枚)
    5日以内出荷
    観察の際に障害になる刻印が一切ありません。 ISO品質マネージメントシステムと金型製作から成形までの一貫生産により、ハイクオリティーな製品に仕上げています。
    仕様●細胞培養用親水化処理済み●培養面積:56.7平方センチ●包装単位:10個×24袋●滅菌済み(電子線)●外径:100mm●内径:90mm●全長:20mm●材質(本体):ポリスチレンアズワン品番68-4033-41
  • クライオカラーコード Thermo Scientific Nalgene

    クライオカラーコード

    Thermo Scientific Nalgene
    4,398税込4,838
    1箱(500個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
  • 2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL Micronic Europe B.V.

    2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL

    Micronic Europe B.V.
    96,980税込106,678
    1本(480本)
    3日以内出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。 ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。 クラス7クリーンルームで製造しています。 DNA/RNA/Pyrogen Free
    仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相~+100℃●Internal Threadタイプアズワン品番4-1087-67
  • 通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入 Celltreat

    通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入

    Celltreat
    39,199税込43,119
    1箱(50個)
    22日以内出荷
    通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。 外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。 -20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。 毒性のない医療用接着剤を使用しています。 ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
    仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃アズワン品番68-0320-78
  • 蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入 Celltreat

    蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入

    Celltreat
    66,199税込72,819
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。 ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。 プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
    仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済アズワン品番68-0320-71
  • ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入 Celltreat

    ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入

    Celltreat
    27,499税込30,249
    1箱(24個)
    33日以内出荷
    ギザギザで握りやすいキャップです。
    仕様●サイズ(W×D×H):53.00×53.00×25.40mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:HDPE●RNase/DNase Freeアズワン品番68-0311-66
  • すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入 Celltreat

    すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入

    Celltreat
    17,799税込19,579
    1箱(50個)
    17日以内出荷
    凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
    仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製アズワン品番67-4713-27
  • スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入 Celltreat

    スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入

    Celltreat
    40,599税込44,659
    1箱(6個)
    21日以内出荷
    スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。 トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。 トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。 トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。 トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。
    仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリーアズワン品番67-3087-71
  • 850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 Celltreat

    850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入

    Celltreat
    173,599税込190,959
    1箱(40個)
    19日以内出荷
    229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
    仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24
  • 500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 Celltreat

    500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入

    Celltreat
    55,799税込61,379
    1箱(24個)
    19日以内出荷
    軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。 正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。 PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。 PETGボトルには、目盛りが成形されています。 すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能 「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
    仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55
バイオ・食品(菌)関連用品