7,341件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 Celltreat

    500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入

    Celltreat
    55,799税込61,379
    1箱(24個)
    19日以内出荷
    軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。 正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。 PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。 PETGボトルには、目盛りが成形されています。 すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能 「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
    仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55
  • 30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 Celltreat

    30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入

    Celltreat
    58,699税込64,569
    1箱(10パック×5個)
    19日以内出荷
    移動させずに細胞を観察できます。 光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。 凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
    仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mLアズワン品番68-0320-72
  • パワーマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    パワーマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。
    仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300アズワン品番67-6868-05
  • ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,998税込8,798
    1箱(20包×10個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。 リッドは効果的なガス交換が可能です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
  • ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(8包×5個)ほか
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
  • ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,998税込8,798
    1箱(20包×10個)ほか
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
  • ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    69,980税込76,978
    1箱(50包×10枚)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
    仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5744-01
  • ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    26,980税込29,678
    1箱(24包×10枚)
    翌々日出荷
    透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
    仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
  • ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,098税込10,008
    1箱(5袋×50個)ほか
    翌々日出荷
    液体窒素中(気相)での保存が可能です。 アウターキャップです。
  • スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニング

    スピナーフラスコ 4500シリーズ

    コーニング
    68,980税込75,878
    1ケース
    6日以内出荷から41日以内出荷
    インペラーにより、フラスコ内容物の攪拌を確実にします。 Dynamic Voltexパドルが攪拌効率を高めます。 広い口径のサイドアームは、25 mLや50 mLピペットでのアクセスが容易です。
  • 細胞保存液 ソホロクライオ SARAYA(サラヤ)

    細胞保存液 ソホロクライオ

    SARAYA(サラヤ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
    仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g保存環境冷蔵アズワン品番67-5999-43
  • ルミノメーター精度診断ツール ニッタ

    ルミノメーター精度診断ツール

    ニッタ
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    ゼロ値検証、定量値検証様です。 使用期限内であれば何度でもご使用いただけます。
    仕様●保存方法:10~25℃(専用ケース内で保管すること)●使用期限:3年アズワン品番66-0020-55
  • ルミノメーター EnSURE(TM) ニッタ

    ルミノメーター EnSURE(TM)

    ニッタ
    299,800税込329,780
    1式
    6日以内出荷
    ATP検査や迅速微生物検査に使用できます。 スマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。
    仕様●サイズ:180×84×30mm●電源:充電式リチウムイオンバッテリー(USB type-c)アズワン品番66-0020-54
  • ペーパーピペット 20μL用 10本入 つくば食品評価センター

    ペーパーピペット 20μL用 10本入

    つくば食品評価センター
    999税込1,099
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    100倍や1000倍の希釈溶液が簡単にできる。希釈したい液体に5秒間つけて、水などの液体中で10秒間振り混ぜ均一にするだけ。 液体サンプルをおおよそ20μL採取することができます。さらに、溶液中で振り混ぜることで、採取した液体を希釈し簡単に均一化することができます。 【簡単3ステップ 検査の流れ】1:希釈したい液体に5秒間つける。 2:ペーパーピペットを取り出す。 3:水などの液体中で10秒間振り混ぜ均一にする。 【使用用途例】食品分析用として、河川や池など環境中の水の採取用、微生物や細胞培養液の分析のための培地採取用
    仕様●採取性能:20μLを±10%の範囲で定量採取することが可能(純水の場合)●※純水でない液体の場合は、採取性能が異なる場合があります。●内容量:10本●保管温度:1~30℃アズワン品番67-6641-98
  • エクセルパラトルⅡ型 温度可変式 硝英製作所

    エクセルパラトルⅡ型 温度可変式

    硝英製作所
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    パラフィン包埋ブロック作製時において、今まで面倒だった包埋カセットの周囲に付着した不要のパラフィンの除去を、熱溶解により容易に行える装置です。
    仕様●温度可変式(50~170℃)●サイズ:243×140×192mmアズワン品番67-6599-91
  • バイオプローラ用試薬 VKH01・VKH02兼用 1セット 40検査分×5個入 光洋産業

    バイオプローラ用試薬 VKH01・VKH02兼用 1セット 40検査分×5個入

    光洋産業
    15,980税込17,578
    1セット(5個×40回分)
    13日以内出荷
    VKH01・VKH02兼用試薬 リリース液(界面活性剤)
    仕様●遮光・冷蔵保存●CAS番号:非公開●成分:脂肪酸エステル保存環境冷蔵アズワン品番67-6431-19
  • バイオプローラ用マニホールド 光洋産業

    バイオプローラ用マニホールド

    光洋産業
    74,980税込82,478
    1個
    17日以内出荷
    バイオプローラ専用の金属製マニホールド
    仕様●サイズ:幅30mm×奥行190mm×高さ68mm(ゴム栓装着時)●吸引用チューブ取り付け部外径:5mmΦ●材質:SUS304アズワン品番67-6431-10
  • バイオプローラマニホールド用ゴム栓 1セット 10個×100組入 光洋産業

    バイオプローラマニホールド用ゴム栓 1セット 10個×100組入

    光洋産業
    49,999税込54,999
    1セット(100組×10個)
    17日以内出荷
    マニホールドKB-VKS01専用のゴム栓
    仕様●材質:NBRアズワン品番67-6431-13
  • 卓上ハンドミクロトーム 日本光器製作所

    卓上ハンドミクロトーム

    日本光器製作所
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    学校教材向けに適したミクロトームです。試料をニワトコの芯などにはさんだまま、切片作成ができます。 小型で軽量、持ち運びも楽にできます。 目盛付き歯車により、20μmずつ試料が上昇します。
    仕様●サイズ:Φ115×110mm(H)●重量:1,300gアズワン品番68-4747-47
  • コンパクトインキュベーター FINEPCR

    コンパクトインキュベーター

    FINEPCR
    295,999税込325,599
    1台
    33日以内出荷
    高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
    仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpmアズワン品番67-6658-55
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    インキュベーター(INC 125 FS digital)、及びインキュベーターシェーカー(INC 125 FS digital (SP20)・INC 125 FS digital (SP25))のオプション品です。
  • 恒温器 サン化学

    恒温器

    サン化学
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。 コンパクトで持ち運びが可能です。
    仕様●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃アズワン品番68-0852-85
  • 泳動バッファー 10x [SDS-PAGE] apro

    泳動バッファー 10x [SDS-PAGE]

    apro
    15,699税込17,269
    1個
    6日以内出荷
    蒸留水で希釈するだけの簡単調製。 お好みの容量に調製可能。 低ランニングコスト、高い再現性。
  • ニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入 ステム

    ニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入

    ステム
    9,198税込10,118
    1袋(10本)
    当日出荷
    柄とループが一体になっています。
    仕様●型番:ニードル(尖状加工なし)●入数:10本入●材質:ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス●ニードル線径:Φ0.8mm●長さ:全長/200mm、柄/150mmアズワン品番3-5415-16
  • ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入 ステム

    ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入

    ステム
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
  • シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 赤 LS-H-REシリーズ アラム

    シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 赤 LS-H-REシリーズ

    アラム
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
  • 30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入 Celltreat

    30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入

    Celltreat
    58,699税込64,569
    1箱(50個)
    19日以内出荷
    凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。 ガラス底の厚さは#1.5
    仕様●サイズ(W×D×H):148.50×148.50×25.5mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:皿/ポリスチレン、底/ガラス●ワーキングボリューム:1.4-3.5mL●細胞増殖領域:1.77cm2●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-77
  • 滅菌NSシャーレ 500枚入 栄研化学

    滅菌NSシャーレ 500枚入

    栄研化学
    18,980税込20,878
    1箱(50袋×10枚)
    8日以内出荷
    鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●電子線滅菌済●径×高さ:Φ86.3×13.05mm●入数:1箱(10枚/袋×50袋入)アズワン品番67-3017-76
  • Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    31,399税込34,539
    1個(10個)
    翌々日出荷
    低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
    仕様ブランド名:Immobilon材質疎水性PVDFフィルター:白色フィルター(コード)ISEQ寸法(cm)フィルター:9×12検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)アズワン品番4-6563-04アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2
  • 等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」 アトー

    等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」

    アトー
    84,980税込93,478
    1式
    8日以内出荷
    手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
    仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバーセット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)容量(mL)電極液:上部40、下部550方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)極性(泳動槽部)源接続時に選択アズワン品番64-3966-19主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
  • 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(45枚)
    7日以内出荷
    浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
    仕様推奨培地量:1.5~3.0mL(プレート&ボトム)クリアウェル形状平底ウェル数6アズワン品番67-0324-23ウェル容量16
  • ローラーボトル 浮遊培養用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVS

    ローラーボトル 浮遊培養用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ

    GVS
    55,980税込61,578
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
    材質PS(ポリスチレン)サイズ5L容量(mL)培養:1250滅菌γ線滅菌表面処理TC処理無しキャップシールキャップアズワン品番68-5366-88
  • ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVS

    ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ

    GVS
    77,980税込85,778
    1箱(20パック×2個)
    6日以内出荷
    細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
    材質PS(ポリスチレン)サイズ2L滅菌γ線滅菌表面処理TC処理有(プラズマ)培養面積(cm2)850キャップシールキャップアズワン品番68-5366-89
  • ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    ポリ-D-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。
    材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-87
  • モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット 森永生科学研究所

    モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット

    森永生科学研究所
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)。抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
    セット内容A液(10倍濃縮液)・B液(10倍濃縮液)・C液(10倍濃縮液)各100mL×1本、標準品(50ng/mL)1mL×2本、抗体固相化プレート(8ウェル×6本)×2パック、酵素標識抗体溶液13mL×1本、酵素基質溶液13mL×1本、反応停止液(1N硫酸)13mL×1本、洗浄液(20倍濃縮)50mL×1本、プレート用フレーム×1個、プレート用フタ×1枚測定回数96回用保存方法2~8℃(遮光下)アズワン品番67-5201-23原材料特定原材料:牛乳(カゼイン、β-ラクトグロブリン)
  • ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,980税込14,278
    1箱(10袋×50個)
    翌々日出荷
    液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
    仕様ワーキングボリューム:1.6mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)2使用温度範囲(℃)-196~+121キャップアウターキャップアズワン品番4-3846-22
  • クライオフレックス 15本 Thermo Fisher Scientific

    クライオフレックス 15本

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(15本)
    5日以内出荷
    クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
    材質LDPE全長500mmアズワン品番64-3208-49
  • QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入 QSP

    QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入

    QSP
    6,998税込7,698
    1パック(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能。Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
    材質PP製全長44.5mmクリア胴径8.5mm
  • ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm EDDING

    ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm

    EDDING
    839税込923
    1個
    当日出荷
    edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
    仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37
  • ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    23,980税込26,378
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    ポリ-L-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
    ウェル数6アズワン品番67-4744-86
バイオ・食品(菌)関連用品