絞り込み
ブランド
- 松浪硝子
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,213)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(887)
- 三商(798)
- フロンケミカル(652)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(584)
- アラム(362)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(331)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(313)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(286)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(185)
- ブランドをもっと見る

カバーグラス 正方形 (トロフィー)
松浪硝子(20件のレビュー)¥278税込¥3061箱(100枚)当日出荷一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。TGK品番863-14-02-61材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
角カバーグラス 正方形 No.1
松浪硝子(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(100枚)ほか当日出荷様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
カバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(50枚)ほか当日出荷厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
NEOカバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)当日出荷スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
プレクリン スライドグラス
松浪硝子¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。材質水板ガラス寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み
カバーグラス 丸型 No.1
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
鉱物用スライドグラス
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100枚)ほか当日出荷フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
MAS コートスライドグラス(フロスト)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
松浪硝子(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
ファインフロスト スライドグラス
松浪硝子¥1,598税込¥1,7581式(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
標本用封入剤 MGK-S
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
界線スライドグラス エッチング加工品
松浪硝子(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)76×26
剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ
松浪硝子¥2,798~税込¥3,078~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
標本用封入剤 NEW M・X
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)45主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)590屈折率1.545
フロスト用ニューマーカー 黒
松浪硝子¥599税込¥6591本当日出荷スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
スライドグラス 全面フロスト 100枚入
松浪硝子¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
APSコートスライドグラス
松浪硝子(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)
松浪硝子¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)当日出荷蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。材質白板ガラス
スミアー
松浪硝子¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)60×24
カバーグラス
松浪硝子¥2,498~税込¥2,748~1セット(200枚)当日出荷から3日以内出荷曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。厚さ(mm)0.13~0.17
ディスポカセット スライドグラス For ESPO
松浪硝子¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10箱×100枚)3日以内出荷から5日以内出荷マツナミオリジナルブランドとしてお使いいただいているファインフロストスライドグラス免疫染色最適化スライドグラスをカセットタイプにしたPATH SLIDE PRINTER ESPO専用のディスポーザブルタイプの製品です。スライドグラスを汚さない使い切りなので、詰め替え不要の手間いらずで清潔感を保ちます。開封後、すぐに使用可能です。ディスポカセットを開封後、PATH SLIDE PRINTER ESPOにセットしてそのまま印字できます。スライドグラスの詰め替え不要です。使い切ったディスポカセットをそのまま新しいものへ取り換えることで、引き続き印字することが可能です。スライドグラスに手を触れることなく清潔にご使用いただけます。安定した製品品質を提供します。専用ディスポーザブルタイプのカセットをフィルムパック包装しています。既存製品シリーズと同等の安定した製品品質をお求めやすい価格でお届けします。
プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から8日以内出荷PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
ベーシックフロストスライドグラス 100枚入
松浪硝子¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)7日以内出荷から38日以内出荷特殊インクを採用し、書きやすさを追求しました。優れたフロスト加工、抜群の筆記性と耐溶剤性を有しています。フロスト部分は特殊インクを採用しています。どのような処理をしても剥がれない強さと、細かい文字を記入することを容易にする滑らかさを併せ持っています。記入した文字は免疫染色などの工程にも耐えることができ、消えません。直線型のフロスト製品もご用意しております。
APSコートスライドグラス 100枚入
松浪硝子¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)当日出荷から48日以内出荷安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
MAS コート スライドグラス
松浪硝子¥2,598~税込¥2,858~1セット(100枚)3日以内出荷から8日以内出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。長さL×幅W(cm)7.6×2.6




























































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)