絞り込み
ブランド
- 山本光学
- アズワン(150)
- ピグ(29)
- アブス(16)
- カクイ(14)
- エスコ(12)
- キャニオン(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- リス(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- ワイドワーク(8)
- テラオカ(ANEX)(7)
- Gシステム(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- 日本エンコン(6)
- SP scienceware(6)
- サンプラテック(5)
- ケニス(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

YLC-1Plus レーザーシールドカーテン
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1枚当日出荷から21日以内出荷YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
レーザ遮光カーテン YLC
山本光学¥95,980税込¥105,5781本6日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1色クリアオレンジ種類レーザー保護具寸法(m)1000×2000可視光線透過率(%)30アズワン品番1-3821-13特性防炎性、難燃性
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥45,980税込¥50,5781個当日出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。厚さ(mm)0.5光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532