絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(139)
- マイト工業株式会社(55)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(42)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(33)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- エスコ(7)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 友和(2)
- 佐々木化学(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ペムジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンブライト EH-SC
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1個(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
シルバーブライト
ケミカル山本¥1,398~税込¥1,538~1本(500mL)ほか翌々日出荷安全無害な電解液で、電源器シルバーブライトとの併用で銀製品の表面のさびが瞬時に取れます。用途メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用)種別電解液(銀の変色取り)容量(L)0.5、1、4、18
シュンパツ70
ケミカル山本¥4,798税込¥5,2781缶(4L)翌々日出荷NEOμメーカーP 電源器で錆び出しする電解液で、錆びの出にくい冬季や縦面でも均一で安定した錆びが発生し、高い摩擦係数が得られます。種別電解液材質鉄鋼容量(L)418分類鉄骨・橋梁鉄骨
スポット用電極
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極
ケミカル山本¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極
ケミカル山本¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート)
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2
ケミカル山本¥124,980税込¥137,4781式翌々日出荷超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
MX型電極延長コード 7m
ケミカル山本¥23,800税込¥26,1801本翌々日出荷MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
湾曲板厚手モップ
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)翌々日出荷中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
湾曲板キャップモップ
ケミカル山本¥4,798税込¥5,2781箱(40枚)翌々日出荷中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
ヒットロックK
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)5日以内出荷摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
スーパーシャイナーBi
ケミカル山本¥409,800税込¥450,7801式4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
チタン・アルミニューム 汚れ取り
ケミカル山本¥23,980税込¥26,3781本(240g)5日以内出荷加工工程や使用中に発生するチタン独特のシミ、指紋などの汚れが奇麗に取れる拭き取り型です。用途チタン錆び・汚れ取り素材チタン
ステンレスコンパウンドZ
大崎電工¥5,298税込¥5,8281個(800g)翌々日出荷医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
スーパーシャイナーWxi
ケミカル山本¥569,800税込¥626,7801式翌々日出荷小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
ステンブライト厚型モップコテ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
ステンブライト高耐久モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)当日出荷プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781箱(14枚)当日出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト薄型モップ(2重)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980税込¥32,9781箱(30枚)当日出荷プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781箱(40枚)当日出荷プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781箱(30枚)5日以内出荷プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
ステンブライト厚型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,898税込¥7,5881セット(2巻)4日以内出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
溶接スケール除去器 マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50