絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(137)
- マイト工業株式会社(55)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(42)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(33)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- エスコ(7)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 友和(2)
- 佐々木化学(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ペムジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリノックスパワーブラシX
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷100/200V兼用 150Aの超ハイパワー。大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現。ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能。ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適本体寸法(mm)490×228×315消費電力1500W at 100V 3000W at 200V本体質量(kg)13入力電源100/200V兼用 50・60Hz最大出力電流(A)150(@100V) / 150(@200V)
C型スミ肉電極
ケミカル山本¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
B用アルミケース
ケミカル山本¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
Uni用平面電極モップ(2枚ヒレヒレ付)
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(30枚)5日以内出荷酸性電解用で、縫い目のヒレヒレが溶接のスミ肉に作用し効率よく焼け取り作業できます。固定方法【モップ】電極先端部から被せて折り曲げ、Oリングで固定します。
WX型電極グリップコード
ケミカル山本¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
W2/W3兼用コテ型モップ
ケミカル山本¥7,698税込¥8,4681箱(10枚)5日以内出荷焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
Uni用マーキング電極用フェルトペン先
ケミカル山本¥639税込¥7031箱(5本)5日以内出荷ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄を手書きで書く場合に使用するマーキング電極先端のペン先です。取付け方法【マーキング先端】フェルトペン先/マーキング電極の電極棒「黄色側(標準の差し込み方向)」 に差し込みます。
Uni用マーキング電極用綿棒
ケミカル山本¥459税込¥5051箱(30本)5日以内出荷ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。
MX型グローブ電極ワニ口クリップコード
ケミカル山本¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型クリップ付コード
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型電源コード
ケミカル山本¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
スーパーシャイナーAxi
ケミカル山本¥999,800税込¥1,099,7801式3日以内出荷二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
CBクロスS
大崎電工¥28,980税込¥31,8781巻(5m)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)15長さ(m)5
CBクロス サックL
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(20個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)20
CBクロスL
大崎電工¥27,980~税込¥30,778~1巻(2.5m)ほか4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)30
サスピカⅠ
大崎電工¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。本体質量(kg)6.7最大出力20A
ステンレス焼け取り機
レグルス¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
湾曲板電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。サイズ(mm)W15
ピカ素#ビルメンテ プロ用
ケミカル山本¥14,980税込¥16,4781セット(200mL×2本)翌々日出荷ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ピカ素#ビルメンテ 一般用
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981セット(100mL×2本)翌々日出荷ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
Pro用ステンレス溶接ヤケ取り中和剤
友和¥7,498税込¥8,2481個(2kg)5日以内出荷液材が酸性の為、アルカリ剤を使用し中和させ安全に処理できます。用途スプレーボトル等に中和剤を小分けし、廃液にかけると液が透明色から。淡い黄色にかわります。中和完了です。(塗布したジェルの容量で違いがあります)質量(kg)2