絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(137)
- マイト工業株式会社(55)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(42)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(33)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- エスコ(7)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 友和(2)
- 佐々木化学(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ペムジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピカ素NEO#150
ケミカル山本¥88,980税込¥97,8781缶(18L)4日以内出荷メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液色青色
ピカ素#バフかすとーる
ケミカル山本¥29,980税込¥32,9781缶(4L)翌々日出荷バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。用途ステンレス用トラスコ品番205-2582種別中性塩電解液色淡黄色
ピカ素#SUSシャインS
ケミカル山本¥169,800税込¥186,7801缶(18L)3日以内出荷研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液色濃青色
ピカ素#SUSシャインM
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。用途ステンレス用種別酸性電解液色黄色
ピカ素#SUS SCC
ケミカル山本¥27,980~税込¥30,778~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。用途ステンレス用種別中性塩電解液色エメラルドグリーン
FUDOTAI-EL 電解液
ケミカル山本¥24,980~税込¥27,478~1缶(4L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷安全、無害な中性塩電解液【FUDOTAI-EL】(不動態イーエル)と電源器(機)を用いた中性塩電解によるステンレス(SUS)表面の不動態化再生補修処理システム法電解法で、塗布型より強力な酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴で、電解処理後は水洗いだけです。色無色
マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
電解研磨液ステンケヤNK-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個(1L)ほか4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途焼け取り用色淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
中性電解液 焼け取り用中性電解液
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか翌日出荷・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
メンテナンス・鏡面補修用 補修器材
ケミカル山本¥5,798~税込¥6,378~1セット(100枚)ほか5日以内出荷ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 焼け取り
ケミカル山本¥62,980税込¥69,2781缶(18L)翌々日出荷侵漬しておくだけで、溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹菅、バーナーなどの洗浄が簡単にできる。
中性電解液 焼け取り用中性電解液
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液
ケミカル山本¥10,980~税込¥12,078~1本(1L)ほか翌日出荷から5日以内出荷錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
接合面錆発生器・黒皮除去剤
ケミカル山本¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)5日以内出荷ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
ヒットロックB
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781缶(18L)当日出荷塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。pH1.5比重1.0主な用途接合面処理指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
ステンライトH-900
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781本(5kg)4日以内出荷H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4kg)ほか4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト
ステンライト(中和洗浄液)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本(4kg)5日以内出荷酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
ステンブライトEH-700
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~1本(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH7.0pH値7.0外観紫色