6ページ目: 溶接焼け取り

321件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコ2用アースケーブル2m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコ2用アースケーブル2m

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • ビッグカーボンスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ビッグカーボンスリーブ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
  • ブラシMスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ブラシMスリーブ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • ステンレス電極11mm×10個 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ステンレス電極11mm×10個

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    11,980税込13,178
    1パック
    6日以内出荷
  • グラファイト製電極45mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    グラファイト製電極45mm

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)45
  • マルチ用ダブルトーチケーブル4m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    マルチ用ダブルトーチケーブル4m

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)4
  • 200mmワイド電極用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    200mmワイド電極用クロス

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
  • ドブ漬け用E-BOX3L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ドブ漬け用E-BOX3L

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    容量(L)3
  • ステンケア タセト

    ステンケア

    タセト
    41,980税込46,178
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。
    用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
  • ステンケア タセト

    ステンケア

    タセト
    8,498税込9,348
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    厚板や取れ難い溶接焼け用に特化。処理速度が速い
    用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(スピード強化型)液色紫色透明性質中性電流の種類交流
  • ステンケア タセト

    ステンケア

    タセト
    7,198税込7,918
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
    用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)液色淡黄色透明性質中性電流の種類交流
  • エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコクリノックス2

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
    寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス焼け取り電解装置 電極45 タセト

    ステンレス焼け取り電解装置 電極45

    タセト
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    焼け取り装置の電極です。
  • 船型電極 タセト

    船型電極

    タセト
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • 電極ホルダー タセト

    電極ホルダー

    タセト
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • 電極45用クロス タセト

    電極45用クロス

    タセト
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • デジタルスタッドチェッカー ペムジャパン

    デジタルスタッドチェッカー

    ペムジャパン
    239,800税込263,780
    1セット(11式)
    翌々日出荷
    従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
    用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
  • SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ

    マイト工業株式会社
    28,880税込31,768
    1式
    4日以内出荷
    弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 。【画像注意事項】。画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
  • SUSクリーンCP2 1L スプレータイプ マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2 1L スプレータイプ

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1式
    4日以内出荷
    弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 。【画像注意事項】。画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
    タイプスプレータイプ容量(L)1アズワン品番65-2354-77
  • ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ マイト工業株式会社

    ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1式
    4日以内出荷
    刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 。【画像注意事項】。画像は4Lタイプです。
    仕様【出力電源】AC液色無色
  • 電解液4L マイト工業株式会社

    電解液4L

    マイト工業株式会社
    36,980税込40,678
    1式
    4日以内出荷
    艶なし専用液。焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。クロスが破れにくい。1B材・2B材に最適です。【注意・使用条件】。処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
    仕様【出力電源】AC容量(L)【ボトル】4液色オレンジアズワン品番65-2354-68
  • 電解液 SUSシリーズ マイト工業株式会社

    電解液 SUSシリーズ

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
  • サスピカット 日本メカケミカル

    サスピカット

    日本メカケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(5L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
    用途ステンレス材料、製品のスケール除去成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。pH1以下(原液)(20℃)液性酸性外観淡紫色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時)比重(at15℃)1.21(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-510用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
    用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-330用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
    用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
  • 弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,980税込31,878
    1缶(5L)ほか
    5日以内出荷
    HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
    用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性
  • スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライトTK-330

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
    用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
  • スーパーシャイナーR2i ケミカル山本

    スーパーシャイナーR2i

    ケミカル山本
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
    用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
  • スーパーシャイナーMXi ケミカル山本

    スーパーシャイナーMXi

    ケミカル山本
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
    用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)16入力電圧(V)単相200出力電流(A)最大105
  • スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    829,800税込912,780
    1台
    4日以内出荷
    大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
    用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
  • 弱酸性電解液 旭エンジニアリング

    弱酸性電解液

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1缶
    翌々日出荷
    ホット材、2B材、鏡面材に使用可能です。中性電解液と比べて焼け取り処理速度が速いです。悪臭を伴わず、作業環境がよく、PRTR法に該当しないです。
    用途溶接焼け取り及び錆取りとして質量(kg)3.8pH2.1(1%溶液)比重15℃、1.14引火点(℃)なし臭気特有外観透明液体
  • [EA315SE-6用] トーチセット エスコ

    [EA315SE-6用] トーチセット

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド型番SIM-TIG
  • Φ0.8mm用溶接機用チップ エスコ

    Φ0.8mm用溶接機用チップ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋
    翌日出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.8入数5個
  • 極細ノズル エスコ

    極細ノズル

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
  • Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) エスコ

    Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)

    エスコ
    8,750税込9,625
    1巻
    翌日出荷
    質量(g)450適合材ステンレスワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
  • Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) エスコ

    Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼)

    エスコ
    5,270税込5,797
    1巻
    翌日出荷
    質量(g)800適合材軟鋼ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
  • クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    クリノックスパワーブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
    付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
  • ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    88,980税込97,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
    用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液青色
  • ピカ素#バフかすとーる ケミカル山本

    ピカ素#バフかすとーる

    ケミカル山本
    29,980税込32,978
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
    用途ステンレス用トラスコ品番205-2582種別中性塩電解液淡黄色
  • ピカ素#SUSシャインS ケミカル山本

    ピカ素#SUSシャインS

    ケミカル山本
    169,800税込186,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
    用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液濃青色
溶接焼け取り