特価
本日7月30日(木)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)

    小林総研(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
  • LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランププラス

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプミニ

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
    電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
  • LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)

    小林総研(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
  • LED庫内灯(スタンダードTYPE) 小林総研

    LED庫内灯(スタンダードTYPE)

    小林総研(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
    定格電圧(V)DC12/24入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED
  • ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ) エスワイエス

    ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)

    エスワイエス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    24V車用の庫内灯です。
    定格24V20W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格電圧(V)24
  • LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤック

    LED庫内灯STD24V 12個仕様

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
    定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
  • LEDカーゴランプ専用ブラケット KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ専用ブラケット

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
  • LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
    電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
トラック庫内灯