絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(8)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(15)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(3)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
材質
  • 樹脂(18)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • 三商(76)
  • Thermo Fisher Scientific(65)
  • アズワン(62)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
  • エスコ(48)
  • サンプラテック(46)
  • DURAN(45)
  • DESCO(39)
  • TAKEMOTO(31)
  • 瑞穂化成工業(28)
  • マルエム[理化学・容器](27)
  • ケニス(24)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三宝(16)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • ナリカ(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • BeHAUS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン色(本体)口内径(Φmm)17.5色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • ペットボトル コクゴ

    ペットボトル

    コクゴ(6件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
    材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
  • ハイベッセル容器 コクゴ

    ハイベッセル容器

    コクゴ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    81税込89
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)12
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • ハンディボトル角型 コクゴ

    ハンディボトル角型

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口中栓なし
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • JK-PPボトル広口 コクゴ

    JK-PPボトル広口

    コクゴ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    128,800税込141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    87,980税込96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • PC瓶広口 コクゴ

    PC瓶広口

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
    容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
  • PC瓶細口 コクゴ

    PC瓶細口

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
    容量(L)2質量(g)37口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶