絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(15)
- 1000~2000未満(10)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(3)
- 20000~30000未満(2)
- 30000~40000未満(2)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- 樹脂(17)
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(1)
- 三商(77)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(61)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- エスコ(50)
- サンプラテック(46)
- DURAN(45)
- DESCO(41)
- TAKEMOTO(31)
- 瑞穂化成工業(24)
- ケニス(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- ナリカ(10)
- PYREX(パイレックス)(8)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(3)
20~30未満(4)
50~60未満(4)
100~200未満(10)
200~300未満(8)
500~600未満(15)
1000~2000未満(10)
2000~3000未満(5)
4000~5000未満(3)
10000~20000未満(3)
容量(mL)をもっと見る

細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
セキュリティーボトル丸型
コクゴ¥129~税込¥142~1本当日出荷から7日以内出荷中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
PFAトラップ瓶
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
PTFEボトル
コクゴ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
酸洗浄PFA細口ボトル
コクゴ¥8,998~税込¥9,898~1袋(2本)ほか7日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFAジャー
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
酸洗浄PFA広口ボトル
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1袋(2本)ほか7日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
エムエスパック
コクゴ¥719~税込¥791~1個7日以内出荷コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
マイクロ波・試料分解容器
コクゴ¥128,800税込¥141,6801組7日以内出荷危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
マイクロ波・試料分解容器
コクゴ¥87,980税込¥96,7781組7日以内出荷危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
PFA回転成型大型細口瓶
コクゴ¥299,800~税込¥329,780~1個7日以内出荷金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色寸法A(mm)Φ33
PFA回転成型大型広口瓶
コクゴ¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色
PFAフルイ付洗浄ジャー
コクゴ¥41,980~税込¥46,178~1セット7日以内出荷洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。