絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(25)
- 8~9未満(18)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(76)
- 30~40未満(105)
- 50~60未満(119)
- 60~70未満(76)
- 100~200未満(391)
- 200~300未満(331)
- 300~400未満(61)
- 400~500未満(32)
- 500~600未満(322)
- 700~800未満(23)
- 1000~2000未満(323)
- 2000~3000未満(142)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(22)
- 5000~6000未満(90)
- 10000~20000未満(88)
- 20000~30000未満(51)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(63)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
- エスコ(50)
- サンプラテック(47)
- DURAN(45)
- DESCO(40)
- TAKEMOTO(31)
- 瑞穂化成工業(28)
- マルエム[理化学・容器](27)
- コクゴ(26)
- ケニス(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ナリカ(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

SS SQUARE GLASS PINK FROSTED 4OZ
DESCO¥4,898税込¥5,3881個60日以内出荷リボンの包装がしてあります。溶剤などを入れての使用に最適です。ネイルサロンなどでのご使用に最適です。質量(g)249
ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷片手でワンタッチ操作ができます。ステンレス製の精巧なバルブ弁です。コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です。容量(mL)180質量(g)50
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,198税込¥3,5181個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06色青容量(mL)120
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
活栓付丸型ボトル カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
ポリパック
瑞穂化成工業¥499税込¥5491個当日出荷口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PE容量(L)10ねじ山20A
細口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(mL)10000容量(L)10内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
広口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
ボトル
DESCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
シリコン遮光カバー(ボトルタグ×4コ付)チルトボトル用
DURAN¥6,198税込¥6,8181箱(4個)3日以内出荷●チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。●取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。●識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
ねじ口キャップ GL-56 チルトボトル用
DURAN¥5,698税込¥6,2681箱(10個)3日以内出荷●チルトボトル用(017400-500A)用のキャップです。●材質はポリプロピレン製です。用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle
DURAN¥14,980税込¥16,4781箱(4本)3日以内出荷●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から10日以内出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5