絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
776件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムラインストレージボトル 三商

    スリムラインストレージボトル

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
    材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
  • SK規格瓶 三商

    SK規格瓶

    三商
    8,598税込9,458
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エンジキャップ、PE中栓付
  • セーフティープラグボトル 三商

    セーフティープラグボトル

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
  • 培養瓶 三商

    培養瓶

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • PFA細口ボトル ニチアス

    PFA細口ボトル

    ニチアス
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
    材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
  • ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン DESCO

    ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン

    DESCO
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
    仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン容量(mL)180質量(g)68
  • 静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE

    DESCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)68
  • 静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE

    DESCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    容量(mL)180質量(g)68
  • 丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    丸型ボトル カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
    材質本体/LDPE、蓋/PP口内径(Φmm)64
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス
    8,698税込9,568
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1箱(72本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • ねじ口びん (スチロール製) ナリカ

    ねじ口びん (スチロール製)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1組(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ31×62容量(mL)20
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    欠品中
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
  • ポリカーボネート大型瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリカーボネート大型瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
    口内径(Φmm)95
  • 規格瓶 ケニス

    規格瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
  • 酸素瓶 ケニス

    酸素瓶

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    BOD測定に使用します。
    仕様0.1mL単位で実容量表示容量(mL)100栓No.19
  • Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene活栓付透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
    材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
  • PFAボトル細口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコ

    Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)5000高さ(mm)50胴径(Φmm)23
  • Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコ

    Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
  • Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコ

    Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
  • 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1袋(10個)
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B材質ポリエチレン寸法(mm)70×70×153容量(mL)500内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • 32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器 エスコ

    32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5材質ポリエチレン寸法(mm)32×32×90容量(mL)50内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
    用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
  • 角型規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    角型規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
  • フロー瓶 マルエム[理化学・容器]

    フロー瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1ケース(70本)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体(ソーダガラス)+キャップSハイシート付+ポリ栓(PE)付
  • PMP-700 No.1(N) TAKEMOTO

    PMP-700 No.1(N)

    TAKEMOTO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86透明容量(mL)745高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
  • PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTO

    PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並

    TAKEMOTO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45透明容量(mL)216高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
  • PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO

    PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ

    TAKEMOTO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67透明容量(mL)543高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
  • インピンジャー サビレックス

    インピンジャー

    サビレックス
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 高気密保存瓶 アズワン

    高気密保存瓶

    アズワン
    7,504税込8,254
    1個
    12日以内出荷
  • PTFE円筒容器 アズワン

    PTFE円筒容器

    アズワン
    649税込714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • セキュリティーボトル 角型 アズワン

    セキュリティーボトル 角型

    アズワン
    24,750税込27,225
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)250アズワン品番1-1547-13
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURAN

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

    DURAN
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
    材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
  • 青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶