絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(25)
- 8~9未満(18)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(76)
- 30~40未満(105)
- 50~60未満(119)
- 60~70未満(76)
- 100~200未満(391)
- 200~300未満(331)
- 300~400未満(61)
- 400~500未満(32)
- 500~600未満(322)
- 700~800未満(23)
- 1000~2000未満(323)
- 2000~3000未満(142)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(22)
- 5000~6000未満(90)
- 10000~20000未満(88)
- 20000~30000未満(51)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(63)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
- エスコ(50)
- サンプラテック(47)
- DURAN(45)
- DESCO(40)
- TAKEMOTO(31)
- 瑞穂化成工業(28)
- マルエム[理化学・容器](27)
- コクゴ(26)
- ケニス(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ナリカ(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

PFA回転成型大型広口瓶
コクゴ¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色
PFAフルイ付洗浄ジャー
コクゴ¥41,980~税込¥46,178~1セット7日以内出荷洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
計量器付瓶 マーク瓶
三商¥62,980~税込¥69,278~1セット(120個)6日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。材質PPカップ容量(mL)15
スチロールねじ瓶 No.6
三商¥7,798税込¥8,5781セット(50個)4日以内出荷種別No.6材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)48上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.1
三商¥5,798税込¥6,3781セット(100個)4日以内出荷種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
Sボトル SCC洗浄品
三商¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
PVCねじ口瓶 3000ml
三商¥35,980税込¥39,5781セット(22本)6日以内出荷材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン容量(mL)3000口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
チルトボトル
三商¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。容量(mL)500高さ(mm)148口内径(Φmm)43ねじ規格GL-56最大幅(mm)124材質(キャップ)ポリプロピレン
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。材質ホウケイ酸ガラス容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。容量(mL)500外径×高さH(Φmm×mm)88×191口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥1,288~税込¥1,417~1個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。容量(mL)2000-45外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L
RS PRO¥9,998税込¥10,9981箱(5個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
ピュアテイク ロック機能付き 白角型
DESCO¥3,998税込¥4,3981個60日以内出荷ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。容量(mL)120質量(g)1
ピュアテイク ロック機能付き 白角型
DESCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。材質高密度ポリエチレン容量(mL)60質量(g)0.06