絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,000件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用 DURAN

    インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用

    DURAN
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ

    DURAN
    9,898税込10,888
    1個ほか
    3日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
  • PCテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    PCテクノボトル 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    28,980税込31,878
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
    用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
  • PCテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PCテクノボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
    用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
  • TPXテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXテクノボトル 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    15,980税込17,578
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から48日以内出荷
    オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
    用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
  • TPXテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXテクノボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
    用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
  • 標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(48本)ほか
    22日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    22,980税込25,278
    1箱(48本)ほか
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,098税込8,908
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル 角型広口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    33,980税込37,378
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(36本)
    7日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から52日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    26,980税込29,678
    1箱(50本)ほか
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • スチロールT型ビン BeHAUS

    スチロールT型ビン

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤ広口ビン BeHAUS

    クリヤ広口ビン

    BeHAUS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    内容物が見やすいクリアタイプ CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    容量(mL)50寸法(mm)H75×W38×D38質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口瓶(持ち手くぼみ付き) 瑞穂化成工業

    広口瓶(持ち手くぼみ付き)

    瑞穂化成工業
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235
  • PFAポット用 フタ アズワン

    PFAポット用 フタ

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAポット(目盛りなし) アズワン

    PFAポット(目盛りなし)

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • 細口びん Kartell(カルテル)

    細口びん

    Kartell(カルテル)
    219税込241
    1本
    4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
    材質PE
  • 広口びん Kartell(カルテル)

    広口びん

    Kartell(カルテル)
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)

    PEねじ蓋容器

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
  • 薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)

    薬液びん 活栓付き PP製

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷
    大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
    仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
  • 透明薬液びん 活栓付き PC製 TGK(東京硝子器械)

    透明薬液びん 活栓付き PC製

    TGK(東京硝子器械)
    42,980税込47,278
    1本
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
  • 透明薬液びん 活栓なし PC製 TGK(東京硝子器械)

    透明薬液びん 活栓なし PC製

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
  • 細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
  • 細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL PP製

    TGK(東京硝子器械)
    272税込299
    1本
    4日以内出荷
    容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
  • 細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん 首長本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    容量(満杯)(mL)500(首長)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11
  • 広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)

    広口丸型びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    大容量のオートクレーブに適しています
    キャップタイプ100
  • 角型びん Kartell(カルテル)

    角型びん

    Kartell(カルテル)
    109税込120
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    目盛付き。
    材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
  • 遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)

    遠心びん 平底ねじ蓋付 PP

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャップ:PP製
  • 遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)

    遠心びん 平底ねじ蓋付 PC

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様キャップ:PP製
  • PE広口びん KIMURA

    PE広口びん

    KIMURA
    8,998税込9,898
    1袋(40本)ほか
    12日以内出荷
    材質ソフトロン仕様中栓なし、パッキンなし
  • 細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    黒色FEP製もあります。
    仕様-100℃~150℃使用可能。
  • 広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    広口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶