絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(223)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(645)
- 200~300未満(532)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(127)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(67)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
50ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)ほか4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。内径(Φmm)4.7材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷耐薬品性にすぐれています。肉厚(mm)1内径(Φmm)8材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
TGK(東京硝子器械)¥15,799~税込¥17,379~1個50日以内出荷サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。材質PFA
ボクセル #16.76.1
ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷特殊な伸縮膜で商品を容器中で固定し、衝撃から保護します。 丸型のボクセルはルーフケース等にご利用いただけます。本体寸法(mm)75×82×16H内容物サイズ(mm)45Φ×9H
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥169~税込¥186~1本43日以内出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60
フロロバリア遮光瓶 広口
サンプラテック¥999~税込¥1,099~1本43日以内出荷有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
フロロバリアPEボトル 広口
サンプラテック¥489~税込¥538~1本43日以内出荷有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
クイックボトル 細口
サンプラテック¥78税込¥861本43日以内出荷特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。呼称30mL 細口口径(Φmm)15外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)30
PTFEジャー
Cowie Technology¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から95日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。タイプPTFE製材質PTFE
TPXテクノボトル 広口
TGK(東京硝子器械)¥429~税込¥472~1本4日以内出荷20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
TPXテクノボトル 広口 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか65日以内出荷材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
大型細口びん HDPE製 白 持手付
Kartell(カルテル)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷非常に頑丈な厚手のびんです。 シールリング付きキャップが使われているため圧力にも耐えられます。 運搬用ハンドル付き。材質HDPE
広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし
Kartell(カルテル)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE
広口びん PE 白 目盛無 中栓付
Kartell(カルテル)¥229~税込¥252~1本4日以内出荷中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
ストップコックボトル
エース(ACE GLASS)¥109,800~税込¥120,780~1本8日以内出荷PTFE製ストップコックを装備した高耐圧貯蔵容器です。 内径1/4★"☆のチューブを使用できます。 コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。材質PTFE
ジャー PFA製
TGK(東京硝子器械)¥3,140~税込¥3,454~1個10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
正角瓶
瑞穂化成工業¥139税込¥1531本5日以内出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等容量(mL)50品番140口内径(Φmm)17アズワン品番63-1277-88
広口びん 白
瑞穂化成工業¥159税込¥1751本5日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。キャップ・中栓付き。パッキン付き。中栓付き。目盛は付いていません。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン型式84色白容量(mL)250内径A(Φmm)30アズワン品番63-1279-27
細口瓶 茶 コック付
瑞穂化成工業¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
細口瓶 茶
瑞穂化成工業¥119~税込¥131~1個5日以内出荷から8日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
希釈用ボトル PPCO
サーモ(Thermo Fisher)¥19,980税込¥21,9781箱(12本)7日以内出荷強酸アルコール塩基に耐性があります。界面活性剤(Tween)入り洗剤で繰り返し洗浄可能です。
テフロンコーティング
オオモリ¥10,980~税込¥12,078~1式15日以内出荷から21日以内出荷内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。用途食品、薬品工場で利用されています。材質テフロンコーティング
広口瓶250ml用中栓
瑞穂化成工業¥46税込¥511個9日以内出荷瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0084、0084BR、0084BK適合本体No.0084基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合