絞り込み
容量(mL)
- 1未満(52)
- 1~2未満(101)
- 2~3未満(68)
- 3~4未満(64)
- 4~5未満(34)
- 5~6未満(76)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(10)
- 8~9未満(4)
- 10~20未満(105)
- 20~30未満(83)
- 30~40未満(63)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(67)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(54)
- 200~300未満(7)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
口内径(Φmm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(114)
- 大阪ケミカル(97)
- アズワン(43)
- マルエム[理化学・容器](26)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- S.G.E(21)
- 三商(19)
- LLG Labware(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- La-Pha-Pack(12)
- アイデック(11)
- ジーエルサイエンス(9)
- ヤマト科学(8)
- Quality Environmental Containers(8)
- Genesee Scientific Corporation(8)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
- EVER GREEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(101)
1未満(52)
2~3未満(68)
3~4未満(64)
5~6未満(76)
10~20未満(105)
20~30未満(83)
30~40未満(63)
50~60未満(67)
100~200未満(54)
容量(mL)をもっと見る
![シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739577-190606-02.jpg)
シリンジクロスカットバイアル 茶
マルエム[理化学・容器]¥5,998~税込¥6,598~1セット(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE![シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739498-190606-02.jpg)
シリンジクロスカットバイアル
マルエム[理化学・容器]¥5,998~税込¥6,598~1セット(20個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware
LLG Labware¥13,980税込¥15,3781袋(100本)翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)0.2アズワン品番3-9524-01
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware
LLG Labware¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷から12日以内出荷ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
バイアル用平底インサート
アズワン¥1,960税込¥2,1561個当日出荷GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)
ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)
マルエム[理化学・容器]¥6,998~税込¥7,698~1ケース(100本)翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか翌々日出荷から13日以内出荷ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です仕様ゴム栓、アルミシール付きセット内容ゴム栓+アルミシール材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
三田理化工業¥7,798~税込¥8,578~1箱(5本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
マイクロVバイアル目盛付
TGK(東京硝子器械)¥37,980~税込¥41,778~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681箱4日以内出荷仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
バイヤル瓶黒フタ
LLG Labware¥3,198税込¥3,5181パック(100個)翌々日出荷仕様黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格キャップ規格:8-425アズワン品番3-9526-35
ミニバキュームチューブ
大阪ケミカル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを 形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。 このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、 高真空環境下での分解に最適です。 黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。品名ミニバキュームチューブ
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥8,298~税込¥9,128~1ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
Target DP Vials 1パック 100個入 C4000-1シリーズ
National Scientific¥2,598税込¥2,8581パック(100個)4日以内出荷サイズ130mm,110mm,35mm
褐色セラムバイアル 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 252本×5パック入
Thermo Scientific Nalgene¥249,800税込¥274,7801箱(5パック×252本)91日以内出荷培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー、細胞無毒性。褐色ボトル。滅菌済。スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください。本体のみモジュール梱包材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20-415アズワン品番68-5629-73
Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1箱(2箱×12本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷開封防止シュリンクバンド付き。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済。滅菌済
Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥66,980~税込¥73,678~1箱(2箱×12本)ほか5日以内出荷から91日以内出荷器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。セプタム付キャップはシリンジによるサンプル液の注入が可能。滅菌済。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製、セプタム/シリコン、PTFE製
Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥51,980~税込¥57,178~1箱(1000本)91日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11




![シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739577-190606-02.jpg)
![シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42739498-190606-02.jpg)











![バキュームバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984238-220209-02.jpg)





![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)

![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)