カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(149)
- 2~3未満(126)
- 3~4未満(120)
- 4~5未満(97)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(331)
- 20~30未満(299)
- 30~40未満(354)
- 50~60未満(369)
- 60~70未満(194)
- 100~200未満(865)
- 200~300未満(689)
- 300~400未満(121)
- 500~600未満(648)
- 1000~2000未満(609)
- 2000~3000未満(250)
- 3000~4000未満(103)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(131)
- 20000~30000未満(86)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ガラス(258)
- ゴム(2)
- シリコン(10)
- スチール(2)
- ステンレス(11)
- ブリキ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(867)
- 耐熱ガラス(6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- アズワン(301)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(207)
- マルエム[理化学・容器](154)
- エスコ(150)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- ケニス(53)
- DESCO(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
- ニッコー(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
グリーン購入法適合(1)
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。

広口瓶 中栓付
(35件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)白使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(本体)白色(フタ)白
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)¥68~税込¥75~1本ほか当日出荷から翌日出荷液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(5件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン色(本体)茶目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)
スポイド瓶(丸型)
マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)¥309~税込¥340~1本ほか当日出荷から3日以内出荷その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
サンプラ(R)ベッセル
サンプラテック¥219~税込¥241~1個(90mL)ほか当日出荷から63日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。色(本体)クリア材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口中栓なし
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)
サンプラテック(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)中栓なし
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等色(本体)白目盛なし色(フタ)白中栓なし![スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33146967-220315-02.jpg)
スクリュー管瓶(褐色)
マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)¥72~税込¥79~1本当日出荷白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
スクリュー管瓶
¥2,998~税込¥3,298~1箱(55本)ほか当日出荷試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
広口容器
成和化学工業(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラル色ナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366~税込¥403~1本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
広口T型瓶
三宝化成(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白耐熱温度(℃)約80形状角型色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白
...












![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)





![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)











![スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33146967-220315-02.jpg)