絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: びん/容器類

1,588件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1組(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業

    ポリ角型規格瓶(中栓付)

    瑞穂化成工業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
    用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン センサー用 穴なし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
  • ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 市瀬式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 中管 ウォルター式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • 丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型培養瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(40個)
    当日出荷
    培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
    材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(50本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • 広口試薬びん (無色) ナリカ

    広口試薬びん (無色)

    ナリカ
    ¥1,550~税込¥1,705~
    1個
    4日以内出荷
    色無色
  • S-ボトル(角型) 三宝

    S-ボトル(角型)

    三宝
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
  • S-ボトル(広口) 三宝

    S-ボトル(広口)

    三宝
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
  • ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝

    ポリ(PE)コック付瓶 細口

    三宝
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    7日以内出荷
  • 2122大型口角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 広口メジュームびん用赤キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用赤キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    PTFEライナー付です。
    材質ポリエステル樹脂色赤ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • 広口メジュームびん(茶・赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 広口メジュームびん(赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • アルミシール NEG(日電理化硝子)

    アルミシール

    NEG(日電理化硝子)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1ケース(12本)
    翌々日出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
  • 強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    強化瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
    材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
  • 強化瓶 Thermo Fisher Scientific

    強化瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
  • 活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付丸型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
    材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓有
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
びん/容器類