絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: びん/容器類

1,588件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶

    サンプラテック
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
    仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
  • 広口ガラスボトル用 キャップ アズワン

    広口ガラスボトル用 キャップ

    アズワン
    ¥505税込¥556
    1パック(10個)
    当日出荷
    70ネジ用のキャップです。
    仕様70ネジ用材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

    アズワン
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    用途硬質チューブ用
  • 秤量瓶(デュラン) DURAN

    秤量瓶(デュラン)

    DURAN
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • 広口ガラスボトル アズワン

    広口ガラスボトル

    アズワン
    ¥4,208~税込¥4,629~
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
    用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
  • 中ぶた 大阪ケミカル

    中ぶた

    大阪ケミカル
    ¥1,386~税込¥1,525~
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコンゴム(PTFE加工)
  • ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
  • プレミアムボトル(デュラン) DURAN

    プレミアムボトル(デュラン)

    DURAN
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
  • 茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB

    茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)

    VITLAB
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
    材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
  • 細口瓶 三宝

    細口瓶

    三宝(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中栓付き材質PE(ポリエチレン樹脂)色白色
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Bタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ口瓶用 パッキン(シリコン) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(シリコン)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • ホールキャップ マルエム[理化学・容器]

    ホールキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥17税込¥19
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(85.5mL×160個)
    8日以内出荷
  • 遮光ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    遮光ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    ¥169税込¥186
    1個
    9日以内出荷
    99%以上の高い遮光性が特徴のヒンジキャップボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ・中栓材質HDPE容量(mL)50質量(g)14穴径(Φmm)4全高(mm)101口内径(Φmm)17外径(mm)34
  • ポリエチレン 丸細口ボトル SKA シービープラス

    ポリエチレン 丸細口ボトル SKA

    シービープラス
    ¥539~税込¥593~
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
  • ポリエチレン 丸ボトル H-1000 シービープラス

    ポリエチレン 丸ボトル H-1000

    シービープラス
    ¥459税込¥505
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
    容量(mL)1020外径×高さH(Φmm×mm)84×228コード984000110
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付

    三商
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    欠品中
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥129税込¥142
    1個
    欠品中
    高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
    用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥89税込¥98
    1個
    10日以内出荷
    作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • スポイト中栓 アラム

    スポイト中栓

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1式(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
    材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
  • スポイト瓶用ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶用ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    ¥589~税込¥648~
    1組(10個)
    翌日出荷
    入数10
  • スポイドボトル 瑞穂化成工業

    スポイドボトル

    瑞穂化成工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
    付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(10個)
    翌日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥159~税込¥175~
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん 平栓タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • スクリュー管10mLセット(ケース付) ナリカ

    スクリュー管10mLセット(ケース付)

    ナリカ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    9日以内出荷
    収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
    容量(mL)10セット内容スクリュー管(ガラス製・10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
  • スポーツボトルキャップ SIGG(シグ)

    スポーツボトルキャップ

    SIGG(シグ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    スポーツボトルキャップです。
    寸法(cm)5×5×3.9
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
    材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
びん/容器類