カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(49)
- 2~3未満(54)
- 3~4未満(52)
- 4~5未満(54)
- 5~6未満(74)
- 10~20未満(170)
- 20~30未満(168)
- 30~40未満(203)
- 50~60未満(211)
- 60~70未満(119)
- 100~200未満(532)
- 200~300未満(436)
- 300~400未満(86)
- 500~600未満(404)
- 1000~2000未満(375)
- 2000~3000未満(153)
- 3000~4000未満(75)
- 5000~6000未満(96)
- 10000~20000未満(90)
- 20000~30000未満(52)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から8日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(100本)ほか12日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥39,980税込¥43,9781箱(200本)33日以内出荷ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)
ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)
マルエム[理化学・容器]¥6,998~税込¥7,698~1ケース(100本)翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし
角型褐色試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(6本)61日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180![スナップ管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876021-220209-02.jpg)
スナップ管
マルエム[理化学・容器]¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)キャップ形式差込み式
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート瓶(細口)
アズワン¥3,049~税込¥3,354~1本翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です仕様ゴム栓、アルミシール付きセット内容ゴム栓+アルミシール材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)
ホルダー付きスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷付属品サンプルケース仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)![スナップカップ(サンプル瓶) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147554-220204-02.jpg)
スナップカップ(サンプル瓶)
マルエム[理化学・容器]¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷熱衝撃に強い硼硅酸(ホウケイサン)ガラス使用。キャップ付だから試料を安心して保管できます。仕様オーバーキャップ付材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)キャップ形式差込み式
ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
三田理化工業¥7,798~税込¥8,578~1箱(5本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き
DURAN(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から4日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色赤材質(パッキン)PTFE張り
PEねじ蓋容器
Kartell(カルテル)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)4日以内出荷丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
ドロッパーボトル 5色Cap×5
TGK(東京硝子器械)¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5色×5個)8日以内出荷試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
プライヤー P-2
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。用途小・中・大兼用V-2~V-100用TGK品番717-04-41-02型式P-2適合バイアル瓶小・中・大兼用V-2~V-100用
プライヤー P-1
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
ハンドクリッパー
NEG(日電理化硝子)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。内容締める
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
高耐圧チューブ
大阪ケミカル¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。外径(Φmm)26.0
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,198税込¥1,3181箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ13
ガラス広口規格瓶
三商¥14,980税込¥16,4781箱(120本)8日以内出荷材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥8,298~税込¥9,128~1ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥5,498~税込¥6,048~1パック(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。








![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)

![スナップ管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876021-220209-02.jpg)



![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)
![バイアル瓶用 ゴム栓(ブチルゴム) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33228937-100108-02.jpg)

![凍結アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148656-091216-02.jpg)
![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)
![スナップカップ(サンプル瓶) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147554-220204-02.jpg)