絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: びん/容器類

1,588件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェリー瓶 ケニス

    ジェリー瓶

    ケニス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    8日以内出荷
    注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
    材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
  • PE褐色細口試薬瓶 ケニス

    PE褐色細口試薬瓶

    ケニス
    ¥209~税込¥230~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • 集気瓶(フタなし) 関谷理化

    集気瓶(フタなし)

    関谷理化
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)200タイプ底なし口内径×胴径×高さ(mm)約37×65×107
  • HPLC溶媒ボトル びんのみ DURAN

    HPLC溶媒ボトル びんのみ

    DURAN
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
    用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
  • PET容器 GA(グリーンエース)

    PET容器

    GA(グリーンエース)
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。
    材質PET全高(mm)75耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススポイト(丸形用) ナリカ

    ガラススポイト(丸形用)

    ナリカ
    ¥520~税込¥572~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    丸形スポイトびん(注文コード:50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
    材質ガラス
  • メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
  • ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
  • ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    材質ほうけい酸ガラス型式85GP250種類中管のみ(250mL用)フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)13
  • ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
    材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    フィルター円形状のガラス製フィルター
  • SPCガス洗浄びん 中管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • SPCガス洗浄びん SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    32日以内出荷
    洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になった円筒フィルタータイプのガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • 底なし集気びん(普及型) ナリカ

    底なし集気びん(普及型)

    ナリカ
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1個
    4日以内出荷
    低価格な集気びん。中国製。
  • PP容器用蓋 TRUSCO

    PP容器用蓋

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
    用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
  • 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック

    角瓶C型(広口タイプ)

    サンプラテック
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
    用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2616
  • PET製八角型ストレージボトル コーニング

    PET製八角型ストレージボトル

    コーニング
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(24本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
  • バージンキャップバイアル ケニス

    バージンキャップバイアル

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(25個)ほか
    6日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(50本)ほか
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE口内径(Φmm)38
  • Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene 広口IP2ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷
    IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
    材質本体:HDPE 蓋:PP
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    欠品中
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・蓋:PP 目盛入
  • ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付) ニッコー

    ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)

    ニッコー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組(75本)ほか
    5日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
  • NalgeneエコノミーPE瓶(広口) Thermo Fisher Scientific

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(48本)
    翌日出荷
    中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) ニッコー

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    ニッコー
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
  • 角型ボトル 茶褐色 SIMAX

    角型ボトル 茶褐色

    SIMAX
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)80素材MADEINCzechRepublic
  • ねじ口瓶 赤キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 赤キャップ

    SIMAX
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    ¥5,998税込¥6,598
    1ケース(135個)
    6日以内出荷
    PPH-1kg専用キャップ
    用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)吐出部:7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(135個)
    6日以内出荷
    粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • 試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    試料容器 100ml SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
    仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
  • 細口試薬びん (茶色) ナリカ

    細口試薬びん (茶色)

    ナリカ
    ¥1,350~税込¥1,485~
    1個
    4日以内出荷
    色無色
  • 細口試薬びん (無色) ナリカ

    細口試薬びん (無色)

    ナリカ
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1個
    4日以内出荷
    色無色
  • サンプル管 ナリカ

    サンプル管

    ナリカ
    ¥8,000~税込¥8,800~
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 広口試薬びん (茶色) ナリカ

    広口試薬びん (茶色)

    ナリカ
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1個
    4日以内出荷
  • 透明広口試薬びん ナリカ

    透明広口試薬びん

    ナリカ
    ¥112~税込¥123~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
    材質ポリプロピレン色透明口タイプ広口
  • ねじ口角びん(デュラン) ガラス ナリカ

    ねじ口角びん(デュラン) ガラス

    ナリカ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オートクレーブ処理が可能です。 びんが角型のため、保存スペースをとりません。 調整したバッファーなどの保存に最適です。 液切りリング付き
  • ねじ口びん丸型 ナリカ

    ねじ口びん丸型

    ナリカ
    ¥1,640~税込¥1,804~
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ処理が可能です。 液切りリング付き
    種別GL-45口内径(Φmm)30
  • 広口下口びん ナリカ

    広口下口びん

    ナリカ
    ¥4,300~税込¥4,730~
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン
びん/容器類