カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(49)
- 2~3未満(54)
- 3~4未満(52)
- 4~5未満(54)
- 5~6未満(74)
- 10~20未満(170)
- 20~30未満(168)
- 30~40未満(203)
- 50~60未満(211)
- 60~70未満(119)
- 100~200未満(532)
- 200~300未満(436)
- 300~400未満(86)
- 500~600未満(404)
- 1000~2000未満(375)
- 2000~3000未満(153)
- 3000~4000未満(75)
- 5000~6000未満(96)
- 10000~20000未満(90)
- 20000~30000未満(52)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SMサンプル瓶用 TPXキャップ 穴あき
三商¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)3日以内出荷キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。種別TPXキャップ 穴あき材質TPX適合品番シリコ栓:94-0571
SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
硬質チューブ用ボトルキャップ
三商¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
セーフティープラグボトル
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
保存瓶(スタンダードカプセル)
三商¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。材質ほうけい酸ガラス外栓共通24中栓共通15キャップ形式共栓
セーフティキャップ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(1000個)4日以内出荷から6日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。材質ポリエチレン
フリップトップ用
三商¥48,980税込¥53,8781個当日出荷新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。用途外す口径(Φmm)20種別ハンドクリッパー
アルミシール用ハンドクリッパー
三商¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から6日以内出荷従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
EPAバイアル I-CHEM
三商¥54,980税込¥60,4781セット(72個)6日以内出荷飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
フィンガーマッシャー用滴下キャップ
ザルスタット¥7,498税込¥8,2481セット(50個)3日以内出荷フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。種別フィルター付滴下キャップ材質(フィルター)PE材質(キャップ)PPフィルター穴径(μm)約20
シリコン内面コートスクリューバイアル
三商¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)3日以内出荷撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。材質ホウケイ酸ガラス容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。容量(mL)500外径×高さH(Φmm×mm)88×191口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥1,288~税込¥1,417~1個3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。容量(mL)2000-45外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
PNキャップ
三商¥329税込¥3621個3日以内出荷PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)連続使用温度(℃)170~200