絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: びん/容器類

1,588件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)茶Amber NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)茶Amber

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷
    カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
  • サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    材質ガラス色(本体)透明
  • クレイギー管 NEG(日電理化硝子)

    クレイギー管

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,898税込¥10,888
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
    内径(Φmm)3.6外径(Φmm)5開口寸法(mm)外径:7
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • 大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific

    大型透明丸型瓶 クリアボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷
    ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
  • 丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    丸型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
    材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
  • 活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付透明丸型瓶 クリアボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
  • 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付角型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
    材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛有
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
  • フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
  • フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
  • フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素加工活栓付角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
    材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛有口内径(Φmm)89
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    ¥128,800税込¥141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    ¥87,980税込¥96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • PC瓶広口 コクゴ

    PC瓶広口

    コクゴ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
    質量(g)34容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
  • PC瓶細口 コクゴ

    PC瓶細口

    コクゴ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
    質量(g)37容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
  • ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質PP最高使用温度(℃)140
  • 銀貼りコルクパッキン NEG(日電理化硝子)

    銀貼りコルクパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(20個)ほか
    6日以内出荷
    種別銀貼りコルク
  • バキュームバイアル用黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    種別フェノール黒キャップ
  • シリンジバイアル用黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル用黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    6日以内出荷
    種別穴あき黒キャップ
  • シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル 茶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • ガスクロバイアル用キャップ NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル用キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    材質メラミン
  • 共通試薬瓶細口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 白

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 共通試薬瓶細口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 広口メジューム瓶 赤キャップ付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジューム瓶 赤キャップ付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)136×260口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45キャップ4526CAP
  • ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商

    ガス洗浄瓶 l専用瓶

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
  • ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 500ml用中管

    三商
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
  • ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 250ml用中管

    三商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32
  • セラミック培養栓 三商

    セラミック培養栓

    三商
    ¥439~税込¥483~
    1個
    6日以内出荷
    上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
    材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
  • 内面フッ素コートスクリューバイアル 三商

    内面フッ素コートスクリューバイアル

    三商
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(20個)ほか
    6日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
  • Mキャップ 三商

    Mキャップ

    三商
    ¥849~税込¥934~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
    材質シリコンゴム
びん/容器類