絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: びん/容器類

1,588件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から29日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(36本)
    7日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から52日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50本)ほか
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • スチロールT型ビン BeHAUS

    スチロールT型ビン

    BeHAUS
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌々日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤ広口ビン BeHAUS

    クリヤ広口ビン

    BeHAUS
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷
    内容物が見やすいクリアタイプ CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
  • 細口丸型容器 BOLL

    細口丸型容器

    BOLL
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    ¥209税込¥230
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    寸法(mm)H75×W38×D38容量(mL)50質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試料管 マルエム[理化学・容器]

    試料管

    マルエム[理化学・容器]
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)

    角型試薬瓶 HDPE

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
    TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
  • セキュリティーボトル 角型 アズワン

    セキュリティーボトル 角型

    アズワン
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • バイアル瓶用 キャップ パッキン マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 キャップ パッキン

    マルエム[理化学・容器]
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    材質(本体)シリコン栓No.No.2~8用耐熱温度(℃)150材質(表面)四フッ化エチレンアズワン品番5-112-05
  • 広口瓶(持ち手くぼみ付き) 瑞穂化成工業

    広口瓶(持ち手くぼみ付き)

    瑞穂化成工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235
  • ふらん瓶 アズワン

    ふらん瓶

    アズワン
    ¥7,722~税込¥8,494~
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス栓共通19
  • 標本瓶(デュラン) DURAN

    標本瓶(デュラン)

    DURAN
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • バイアルボトル締機 KEBBY INDUSTRIES

    バイアルボトル締機

    KEBBY INDUSTRIES
    ¥51,900税込¥57,090
    1台
    翌々日出荷
    適合バイアル瓶No.2~No.8
  • 保存容器(透明摺り) climbing(クライミング)

    保存容器(透明摺り)

    climbing(クライミング)
    ¥12,177~税込¥13,395~
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明摺材質硼珪酸ガラス-1色透明摺合せ中栓15/22、外栓24/15キャップ形式共栓
  • PFAポット用 フタ アズワン

    PFAポット用 フタ

    アズワン
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAポット(目盛りなし) アズワン

    PFAポット(目盛りなし)

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス

    PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)

    サビレックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 大型瓶(PFA) アズワン

    大型瓶(PFA)

    アズワン
    ¥86,625~税込¥95,288~
    1本
    翌々日出荷
    耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
  • 広口円筒容器 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    広口円筒容器

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • ミニバイアル 大阪ケミカル

    ミニバイアル

    大阪ケミカル
    ¥47,000~税込¥51,700~
    1箱(12本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • ミニナート バルブ VICI Precision Sampling

    ミニナート バルブ

    VICI Precision Sampling
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    当日出荷
    スクリューキャップ式ネジ口タイプのバイアルに適合します。 バルブの赤いボタンを押すと閉、緑ボタンを押すと開になります。
    材質PTFE
  • ホルダー付きサンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]

    ホルダー付きサンプル管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    付属品サンプルケース材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
  • 試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN

    試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

    DURAN
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質硼珪酸ガラス色透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
  • 試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN

    試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))

    DURAN
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 細口びん Kartell(カルテル)

    細口びん

    Kartell(カルテル)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
    材質PE
  • 広口びん Kartell(カルテル)

    広口びん

    Kartell(カルテル)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • 薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)

    薬液びん 活栓付き PP製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    8日以内出荷
    大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
    仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
  • 棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)

    棒びんスチロール製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1袋(100本)ほか
    12日以内出荷
    透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
    仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明
  • 細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥199税込¥219
    1本
    4日以内出荷
    仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01容量(満杯)(mL)4(5.2)
  • 細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL PP製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥272税込¥299
    1本
    4日以内出荷
    TGK品番602-21-11-21容量(満杯)(mL)4(5.2)
  • 細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん 首長本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    4日以内出荷
    仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11容量(満杯)(mL)500(首長)
  • 広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)

    広口丸型びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    大容量のオートクレーブに適しています
    キャップタイプ100
びん/容器類