カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(49)
- 2~3未満(54)
- 3~4未満(52)
- 4~5未満(54)
- 5~6未満(74)
- 10~20未満(170)
- 20~30未満(168)
- 30~40未満(203)
- 50~60未満(211)
- 60~70未満(119)
- 100~200未満(532)
- 200~300未満(436)
- 300~400未満(86)
- 500~600未満(404)
- 1000~2000未満(375)
- 2000~3000未満(153)
- 3000~4000未満(75)
- 5000~6000未満(96)
- 10000~20000未満(90)
- 20000~30000未満(52)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PEMI-300No.1(N)PET3822
TAKEMOTO¥179税込¥1971個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5850材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)55色透明容量(mL)333高さ(mm)169奥行(mm)55
PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45色透明容量(mL)216高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
PEMI-120A No.1(N) ミラーマット並
TAKEMOTO¥139税込¥1531個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5833材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)40色透明容量(mL)136高さ(mm)134質量(g)15.4奥行(mm)40
PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM
TAKEMOTO¥219税込¥2411個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6155材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)204質量(g)11奥行(mm)28
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
TAKEMOTO¥47税込¥521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6023材質SB幅(mm)30高さ(mm)54質量(g)5.5奥行(mm)30
PD-0524Aポンプ(白)R150mmM
TAKEMOTO¥229税込¥2521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6147材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)196質量(g)11.2奥行(mm)28
PD0220オーバーCAP B (N)トレー並
TAKEMOTO¥39税込¥431個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6015材質SB幅(mm)28高さ(mm)47質量(g)5.9奥行(mm)28
PD-0220Aポンプ(白)R118mmM
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6139材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)25高さ(mm)159質量(g)11.2奥行(mm)25
PBPI-200 No.1(N)ミラーマット並ベ
TAKEMOTO¥239税込¥2631個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5931材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)43色透明容量(mL)215高さ(mm)159質量(g)24奥行(mm)43
OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)
TAKEMOTO¥109税込¥1201個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 丸い優しい印象のキャップです。トラスコ品番772-6104材質PP幅(mm)39高さ(mm)21質量(g)9.2奥行(mm)39
OTS-250 No.1(N)
TAKEMOTO¥299税込¥3291個当日出荷手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。トラスコ品番772-5906材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)98色透明容量(mL)275高さ(mm)116質量(g)31奥行(mm)57
OCT-100 No.1(N)
TAKEMOTO¥169税込¥1861個当日出荷手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。トラスコ品番772-5892材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)52色透明容量(mL)110高さ(mm)111質量(g)16.2奥行(mm)38
OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
TAKEMOTO¥88税込¥971個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6066材質PP幅(mm)47高さ(mm)72質量(g)21.8奥行(mm)47
OCPM-120 No.1(N)E1 ミラー並
TAKEMOTO¥179税込¥1971個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。トラスコ品番772-5736幅(mm)48色透明容量(mL)136高さ(mm)100質量(g)19.3奥行(mm)48
OCPM-100 No.1(N)E1 ミラー並
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。トラスコ品番772-5728材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)48色透明容量(mL)115高さ(mm)96質量(g)16.9奥行(mm)48
44Φ用ホルダー No.1(白)
TAKEMOTO¥51税込¥561個当日出荷液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。トラスコ品番772-6040材質PP幅(mm)62高さ(mm)74質量(g)25.8奥行(mm)62
バイヤル瓶
大阪ケミカル¥45,980~税込¥50,578~1箱(72本組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン内容量(mL)40サイズ(mm)Φ27×95
ネジ口瓶丸白
DURAN¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。色赤蓋
ネジ口瓶丸白
DURAN¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。色黒蓋
ねじ口びん 透明キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。色白
規格瓶 白 本体のみ
SEKIYA¥15,980税込¥17,5781箱(285個)4日以内出荷厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。材質並質ガラス色白容量(mL)35高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
パッキン ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥3,998税込¥4,3981袋(10個)3日以内出荷●HPLCねじ口びん用2,3ポートねじ口赤キャップ専用のパッキンです。材質シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14
HPLCねじ口びん びんのみ
DURAN¥73,980~税込¥81,378~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付
DURAN¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥93,980税込¥103,3781箱(10個)3日以内出荷●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
メンブレンフィルターセット 広口ねじ口びん4ポートキャップ用
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)3日以内出荷広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。型式GL-18ねじ規格GL-18
ねじ口びん青キャップ
DURAN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)5日以内出荷から8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
DURAN¥76,980~税込¥84,678~1箱(10個)8日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101



























![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20894624-160902-02.jpg)