カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(49)
- 2~3未満(54)
- 3~4未満(52)
- 4~5未満(54)
- 5~6未満(74)
- 10~20未満(170)
- 20~30未満(168)
- 30~40未満(203)
- 50~60未満(211)
- 60~70未満(119)
- 100~200未満(532)
- 200~300未満(436)
- 300~400未満(86)
- 500~600未満(404)
- 1000~2000未満(375)
- 2000~3000未満(153)
- 3000~4000未満(75)
- 5000~6000未満(96)
- 10000~20000未満(90)
- 20000~30000未満(52)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付
DURAN¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付
DURAN¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)3日以内出荷から15日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ
DURAN¥15,980~税込¥17,578~1本ほか3日以内出荷から33日以内出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん開栓確認キャップ
DURAN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)5日以内出荷●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付
DURAN¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:TPXポリマー
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付
DURAN¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
試薬びん DURAN
DURAN¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん ファーメンター用
SIBATA(柴田科学)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
ねじ口キャップ 穴付
SIBATA(柴田科学)¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。材質フェノール樹脂
共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から32日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。容量(mL)250材質ほうけい酸ガラス摺合せ34/32
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 60CC
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5840材質石英ガラス容量(mL)60質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 500CC
フロンケミカル¥54,980税込¥60,4781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5874材質石英ガラス容量(mL)500質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165摺合せTS29/32
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 30CC
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5831材質石英ガラス容量(mL)30質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×65摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 250CC
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5866材質石英ガラス容量(mL)250質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CC
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5858材質石英ガラス容量(mL)120質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 1000CC
フロンケミカル¥68,980税込¥75,8781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5882材質石英ガラス容量(mL)1000質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×190摺合せTS29/32
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用
DURAN¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。外径(Φmm)[ゴム止め]8
洗浄びん 市瀬式 250ml
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個32日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。種別市瀬式
洗浄びん ムエンケ 250ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
洗浄びん ドレッセル
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。種別ドレッセル
洗浄びん ウォルター
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。種別ウォルター
SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか6日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
PCテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか3日以内出荷から42日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
PCテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
TPXテクノボトル 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷から48日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
TPXテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)ほか3日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 広口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1箱(75本)ほか22日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥22,980~税込¥25,278~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798~税込¥10,778~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか16日以内出荷から33日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(160本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75