絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: びん/容器類

1,588件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気拡散性ボトル(ACETONE) 青 HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル(ACETONE) 青 HDPE

    DESCO
    ¥879税込¥967
    1個
    30日以内出荷
    色青容量(mL)236質量(g)40
  • ボトル 青 静電気拡散性 HDPE DESCO

    ボトル 青 静電気拡散性 HDPE

    DESCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    色青
  • ツイストロック 黒 ポンプ DESCO

    ツイストロック 黒 ポンプ

    DESCO
    ¥409税込¥450
    1個
    7日以内出荷
    色黒質量(g)23寸法(cm)11.7
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
  • Jボトル PE細口瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル PE細口瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • セラムバイヤル Thermo Fisher Scientific

    セラムバイヤル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
    材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
  • 活栓付丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付丸型ボトル カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
    材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
  • 丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    丸型ボトル カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷
    表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
    材質本体/LDPE、蓋/PP口内径(Φmm)64
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 棒びん (ねじ蓋式) ナリカ

    棒びん (ねじ蓋式)

    ナリカ
    ¥290~税込¥319~
    1個
    4日以内出荷
    仕様ねじぶた式キャップ形式差込み式
  • ねじ口びん (スチロール製) ナリカ

    ねじ口びん (スチロール製)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1組(10個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ31×62容量(mL)20
  • 培養サンプルびん ナリカ

    培養サンプルびん

    ナリカ
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1セット(20本)ほか
    9日以内出荷
    キャップが半透明なので、ふたの上から中のようすが観察できます。また、光が届くので、特に植物の組織培養に適しています。
    材質ガラス(本体)、TPX(キャップ)
  • 集気びん用ふた ナリカ

    集気びん用ふた

    ナリカ
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス形状円形
  • 底なし集気びん(ガラス製ふた付き) ナリカ

    底なし集気びん(ガラス製ふた付き)

    ナリカ
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1個
    4日以内出荷
    国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
    付属品ガラス製ふた
  • 底なし集気びん(ふたなし) ナリカ

    底なし集気びん(ふたなし)

    ナリカ
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1個
    4日以内出荷
    国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
  • 集気びん(普及型) ふたなし ナリカ

    集気びん(普及型) ふたなし

    ナリカ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    低価格な集気びん。中国製。
  • 集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAX ナリカ

    集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAX

    ナリカ
    ¥2,288~税込¥2,517~
    1個
    4日以内出荷
    国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
    付属品アルミ製ふた
  • 集気びん(ふたなし) SIMAX ナリカ

    集気びん(ふたなし) SIMAX

    ナリカ
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1個
    4日以内出荷
    国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
  • プチボトル30mL セット(ケース無) ナリカ

    プチボトル30mL セット(ケース無)

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
    付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)透明
  • プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカ

    プチボトル30mL セット(ケース付)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
    付属品ケース、カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)白(遮光型)
  • プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカ

    プチボトル30mL セット(ケース付)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
    付属品ケース、カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)透明
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
  • 細口茶色瓶 瑞穂化成工業

    細口茶色瓶

    瑞穂化成工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(mL)10000容量(L)10内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
  • 広口茶色瓶 瑞穂化成工業

    広口茶色瓶

    瑞穂化成工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    45日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
  • ボトル DESCO

    ボトル

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。
    仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
  • ボトル DESCO

    ボトル

    DESCO
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    翌々日出荷
    仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
  • 静電気拡散性ボトル DESCO

    静電気拡散性ボトル

    DESCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
    仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
  • シリコン遮光カバー(ボトルタグ×4コ付)チルトボトル用 DURAN

    シリコン遮光カバー(ボトルタグ×4コ付)チルトボトル用

    DURAN
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    ●チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。●取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。●識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。
    用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
  • ねじ口キャップ GL-56 チルトボトル用 DURAN

    ねじ口キャップ GL-56 チルトボトル用

    DURAN
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ●チルトボトル用(017400-500A)用のキャップです。●材質はポリプロピレン製です。
    用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
  • チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle DURAN

    チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle

    DURAN
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
    用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)
  • 取付型コルクボーラー ケニス

    取付型コルクボーラー

    ケニス
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌日出荷
    ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
    付属品刃受台、栓押え、押出し棒全長(mm)420刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
  • スピードコルクボーラーホルダー ケニス

    スピードコルクボーラーホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm TAKEMOTO

    Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
  • フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)

    フロンケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
    用途実験用材質PFA質量(g)50
  • PFA回転成型大型細口瓶(液面計付) フロンケミカル

    PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
    用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
  • PFA回転成型大型広口瓶(液面計付) フロンケミカル

    PFA回転成型大型広口瓶(液面計付)

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
    用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
  • Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコ

    Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
  • Φ130x77mm/900ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ130x77mm/900ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-5容量(mL)900
  • Φ110x68mm/550ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ110x68mm/550ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-4容量(mL)550
びん/容器類