絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(24)
- 50~60未満(21)
- 100~200未満(24)
- 200~300未満(22)
- 500~600未満(24)
- 1000~2000未満(20)
ブランド
- VITLAB
- climbing(クライミング)(76)
- アズワン(72)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(32)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- PYREX(パイレックス)(18)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- 宮原計量器(9)
- RS PRO(9)
- 三商(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- BRAND(4)
- コーニング(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- ISOLAB(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- FSC藤原産業(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- arrow(アロー)(1)
- ブランドをもっと見る

PPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
メスフラスコ PFA
VITLAB¥25,980~税込¥28,578~1本(50mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
EMユーロPMPメスフラスコ クラスA
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 校正証明書付
VITLAB¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ クラスB
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 中国語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 校正証明書付
VITLAB¥11,699~税込¥12,869~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 10mL 中国語版校正証明書付 677895シリーズ
VITLAB¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-57校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-56校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付
VITLAB¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明容量(mL)10高さ(mm)90材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)ねじ口規格(GL)18材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-5362-07-20オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付
VITLAB¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
PFAメスフラスコ 中国語版校正証明書付
VITLAB¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
PFAメスフラスコ 英語版校正証明書付
VITLAB¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正(英語)
PFAメスフラスコ 校正証明書付
VITLAB¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 中国語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(中国語)
PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(英語)
スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 校正証明書付
VITLAB¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷仕様スクリューキャップ付き材質PP(ポリプロピレン)JIS規格クラスB準拠DIN EN ISO 1042校正証明書一般校正
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
VITLAB¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
PFAメスフラスコ
VITLAB¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。