絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
836件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)

    チップ スマートラック

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(960本)
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
    材質ポリプロピレンオートクレーブの可否
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • 充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)

    充電用ハンガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    TGK品番107-12-25-00ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    891税込980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペッター アズワン

    パスツールピペッター

    アズワン
    23,265税込25,592
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1.5(1目盛0.1)アズワン品番1-5583-01ピペットの種類パスツールピペット
  • ラボランスポイト アズワン

    ラボランスポイト

    アズワン(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1袋(55個)
    当日出荷
    材質ラテックス製
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(100本×2箱)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • 培養ピペット マルエム[理化学・容器]

    培養ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ) アイビス

    アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)

    アイビス
    16,980税込18,678
    1セット(96本×10箱)
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
    材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
  • ブルーチップ Thermo Fisher Scientific

    ブルーチップ

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(100本×8ラック)
    当日出荷
    DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
    材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
  • 8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    8チャンネルマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • フッ素樹脂ピペットチップ アズワン

    フッ素樹脂ピペットチップ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,520税込4,972
    1本
    翌々日出荷
    容量(μL)100~1000アズワン品番1-9311-01
  • ピペットトップ VITLAB

    ピペットトップ

    VITLAB
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
    仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
  • メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチップ ガラスデジフィット用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • ゴム単球 TGK(東京硝子器械)

    ゴム単球

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-05-01種別ゴムふいご材質天然ゴム球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67チューブ内径(Φmm)5
  • マクロチップ ナリカ

    マクロチップ

    ナリカ
    11,500税込12,650
    1個(200本)
    5日以内出荷
    種別10mL用 白色(200本)
  • ニチリョー ピペットメイトNEO用 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー ピペットメイトNEO用

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,898税込9,788
    1個(5本)
    当日出荷
    サイズ20mm×0.20μm
  • G10000用アダプタ 三商

    G10000用アダプタ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別G10000N用アダプタ
  • G10000用ガラスチップ 三商

    G10000用ガラスチップ

    三商
    5,398税込5,938
    1個(10本)
    3日以内出荷
    溶材等を採取する際にお使い頂ける、ホウケイ酸ガラス製のチップです。
    種別G10000用チップ
  • 専用アダプタ(G-10000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-10000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • 交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用) BRAND

    交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用)

    BRAND
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • Vero UNV電動ピペット E-Pipette Rainin

    Vero UNV電動ピペット E-Pipette

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台
    46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。ラボでお使いの汎用チップに適合します。
  • Vero UNV電動ピペット E-Pipette Rainin

    Vero UNV電動ピペット E-Pipette

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台
    46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
  • M’sITチップ10μL MS-T-10-3RS 滅菌 96本×10 ムロオカ産業

    M’sITチップ10μL MS-T-10-3RS 滅菌 96本×10

    ムロオカ産業
    30,980税込34,078
    1箱
    25日以内出荷
    高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。
    適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3RS品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌済み単位包装:96本×10ラック入数960本
  • M’sITチップ10μL MS-T-10-3R 96本×10 ムロオカ産業

    M’sITチップ10μL MS-T-10-3R 96本×10

    ムロオカ産業
    24,980税込27,478
    1箱
    11日以内出荷
    高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。
    適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3R品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:96本×10ラック入数960本
  • M’sITチップ10μL MS-T-10-3 1000本 ムロオカ産業

    M’sITチップ10μL MS-T-10-3 1000本

    ムロオカ産業
    9,098税込10,008
    1袋
    11日以内出荷
    高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。
    適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:1000本×1袋入数1000本
  • マイクロキャップ 三商

    マイクロキャップ

    三商
    27,199税込29,919
    1セット(10個×100本)
    8日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管マイクロピペット。ゴム球10個付き。
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1箱(300本)ほか
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • 電動ピペッター MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター

    MMK SCIENTIFIC
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:無し容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    12チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数12
  • 8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    8チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数8
  • スポイト 瑞穂化成工業

    スポイト

    瑞穂化成工業
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
    用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
  • ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)

    ピペットコントローラー PJ-2

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
    付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
  • ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    ノーズコーン PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
  • 充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    充電器 PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
  • フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    フィルター PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト