絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
836件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
  • クオリティーチップ 三商

    クオリティーチップ

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
  • ポリスポイト先曲(未滅菌) エムアイケミカル

    ポリスポイト先曲(未滅菌)

    エムアイケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン目盛(mL)0.5
  • スポイト 尿移送用 日本医理器材

    スポイト 尿移送用

    日本医理器材
    ¥839~税込¥923~
    1パック(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い容量のポリスポイト。
    材質ポリエチレン
  • スポイト 日本医理器材

    スポイト

    日本医理器材
    ¥899~税込¥989~
    1パック(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使用頻度の高い容量のポリスポイト。
    材質ポリエチレン
  • エクストラロングチップ 空ラック(805用) WATSON

    エクストラロングチップ 空ラック(805用)

    WATSON
    ¥9,398税込¥10,338
    1組(10個)
    4日以内出荷
    入数10ラック
  • パスツールピペット(ガラス) ナリカ

    パスツールピペット(ガラス)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1組(250本)
    4日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
  • ホールピペット (検査済) ナリカ

    ホールピペット (検査済)

    ナリカ
    ¥700~税込¥770~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
    チューブ長さ(mm)125~240
  • クオリティチップ クォリティ

    クオリティチップ

    クォリティ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(250本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。
    適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
  • チップ WATSON

    チップ

    WATSON
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(24本)ほか
    4日以内出荷
    RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
  • 容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス

    容量固定ピペット

    ウィザーライフサイエンス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • 専用アダプタ(G-5000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-5000N用)

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
  • ガラスチップ(G-10000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-10000N用)

    ケニス
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ディスポピペット WATSON

    ディスポピペット

    WATSON
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
    PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
    仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
  • ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    ¥649~税込¥714~
    1組(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(先端目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(中間目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185色赤適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • 回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)

    回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    e line専用の充電スタンドです。
    仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
  • メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット mLINE

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
  • シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)

    シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    e line専用の充電スタンドです。
    仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
  • PA-1200用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-1200用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2786適合本体PA-1200、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10000用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10000用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポリスポイド マルエム[理化学・容器]

    ミニポリスポイド

    マルエム[理化学・容器]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1ケース(100本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)寸法C(mm)3
  • ピペットチップ ラブコン

    ピペットチップ

    ラブコン
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(576個)
    当日出荷
    仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス材質PP(ポリプロピレン)タイプラック付きロングチップ(滅菌済)容量(μL)100~1250アズワン品番6-8672-12
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ロングチップ NIP(ニッピ)

    ロングチップ

    NIP(ニッピ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷
    材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
  • ピペットチップ Thermo Fisher Scientific

    ピペットチップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷
    仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷
  • ビオラモピペッティングリザーバー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペッティングリザーバー

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷
  • Oリング DLAB

    Oリング

    DLAB
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
  • チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)

    チップ スマートラック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(960本)
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
    材質ポリプロピレンオートクレーブの可否可
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • 充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)

    充電用ハンガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    ¥6,490税込¥7,139
    1パック(960本)
    翌々日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    容量(μL)100~1000
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    TGK品番107-12-25-00色ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    ¥891税込¥980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト