絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
831件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • 赤スポイト 三要ゴム製作所

    赤スポイト

    三要ゴム製作所(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(500本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • エコノスポイト未滅菌 サンプラテック

    エコノスポイト未滅菌

    サンプラテック(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    386税込425
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1組(480本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップがセットされたトレーセットです。
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    739税込813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • パスツールピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    パスツールピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,898税込3,188
    1袋(200本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス直径(Φmm)7タイプ綿栓なし入数200本ピペットの種類パスツールピペット
  • ベロペットスポイト BeHAUS

    ベロペットスポイト

    BeHAUS(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムスポイト不要のピペットです。
    用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスポイト(採血用) アズワン

    ポリスポイト(採血用)

    アズワン(2件のレビュー)
    980税込1,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途採血用仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)アズワン品番1-4653-01
  • アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様) アラム

    アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様)

    アラム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
  • ピペット用スポイト(安全ピペッター) ナリカ

    ピペット用スポイト(安全ピペッター)

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
    材質ゴム容量(mL)50規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)5~8
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペットチップ QSP

    ピペットチップ

    QSP(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ

    GILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
  • スポイト 瑞穂化成工業

    スポイト

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷
    樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
    材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合吸上量(mL)2
  • パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商

    パスツールピペット用 シリコンスポイト

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
    全長(mm)55穴径(Φmm)6
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 単球ゴム(吐出・吸入兼用) 海老原ゴム

    単球ゴム(吐出・吸入兼用)

    海老原ゴム(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様吐出・吸入兼用材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径 9/内径 5アズワン品番6-362-01
  • シリコーン乳首 コクゴ

    シリコーン乳首

    コクゴ
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
    材質シリコーンゴム
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • ベロペット 神田ゴム化学

    ベロペット

    神田ゴム化学(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ベローズで吸引でき、押し出せます。
    材質軟質PE
  • ポリスポイト 神田ゴム化学

    ポリスポイト

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    290税込319
    1組(10本)
    欠品中
    材質ポリエチレン容量(mL)2
  • スポイト BOLL

    スポイト

    BOLL(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    少量の計量に。
    材質PE
  • アイビス ピペットチップ アイビス

    アイビス ピペットチップ

    アイビス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ケース(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
    材質PP(ポリプロピレン)
  • メモリ付きマクロチップ WATSON

    メモリ付きマクロチップ

    WATSON(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(250本)
    当日出荷
    5mL用ロングチップ
    仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    469税込516
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • インク用スポイト ケニス

    インク用スポイト

    ケニス
    259税込285
    1組(2mL×10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質PE容量(mL)2
  • ピッペ 三要ゴム製作所

    ピッペ

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    安定して愛用されているピペット用安全スポイトです。
    グレー容量(mL)50
  • 安全ピペッター ブルー 三商

    安全ピペッター ブルー

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴムブルー容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ベロペット 松吉医科器械

    ベロペット

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ベローズで吸引と押し出しができます。
    材質軟質ポリエチレン
  • ポリ万能スポイト NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ万能スポイト

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
    使用温度範囲(℃)"-30~60
  • シリコンピペッター アズワン

    シリコンピペッター

    アズワン(2件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    ★耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト