絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
831件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インク用スポイト ケニス

    インク用スポイト

    ケニス
    259税込285
    1組(2mL×10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質PE容量(mL)2
  • ピッペ 三要ゴム製作所

    ピッペ

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    安定して愛用されているピペット用安全スポイトです。
    グレー容量(mL)50
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • メスピペット アズワン

    メスピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    406税込447
    1個
    当日出荷
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,398税込10,338
    1袋(1000本)
    欠品中
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
    用途マクロピペット用
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
    仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
  • epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケミカルスポイド GA(グリーンエース)

    ケミカルスポイド

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
    材質LDPE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-10
  • ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ

    GILSON(ギルソン)
    4,398税込4,838
    1箱(576本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ用フィルター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピッペ ノーブランド

    ピッペ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    下部内径(Φmm)4~10
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • ピペットコントローラー ケニス

    ピペットコントローラー

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
    付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(480本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
  • コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    20,980税込23,078
    1組(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 二連球(ゴムふいご) アラム

    二連球(ゴムふいご)

    アラム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
    仕様二連球22cm材質ゴム(保護網付)チューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
  • ポリスポイト サンプラテック

    ポリスポイト

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1組(100本)
    当日出荷
    材質PE
  • ディスポピペッティングリザーバー アズワン

    ディスポピペッティングリザーバー

    アズワン
    5,090税込5,599
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷
    12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
    寸法(mm)153×56×31
  • ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)

    ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用

    GILSON(ギルソン)
    5,489税込6,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
    容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
  • 10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ(目盛り付き 袋入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
    トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(50本×4袋)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 安全ピペッター用アダプタ 三商

    安全ピペッター用アダプタ

    三商
    319税込351
    1個
    当日出荷
    安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
    穴径(Φmm)4
  • 安全ピペッター 三商

    安全ピペッター

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
    材質LDPE
  • ディスポピペット NIKKO(ニッコーハンセン)

    ディスポピペット

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • サニスペック滅菌スポイト アズワン

    サニスペック滅菌スポイト

    アズワン
    1,490税込1,639
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
  • パスツールピペット マルエム[理化学・容器]

    パスツールピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス寸法A(mm)7.5ピペットの種類パスツールピペット
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • ピペットチップ SSI

    ピペットチップ

    SSI
    9,298税込10,228
    1袋(200本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル容量(mL)1~10
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(500本)
    当日出荷
    スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
    材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
  • ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)

    ピッペ1型

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ピペット用スポイトです。
    トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • エクストラロングチップ WATSON

    エクストラロングチップ

    WATSON
    10,980税込12,078
    1組(960本)
    当日出荷から翌日出荷
    全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
    容量(μL)1200

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト