絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
833件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクストラロングチップ WATSON

    エクストラロングチップ

    WATSON
    10,980税込12,078
    1組(960本)
    当日出荷から翌日出荷
    全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
    容量(μL)1200
  • スポイト デビカ

    スポイト

    デビカ(3件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    お得な2個入り! ・めやすになる目もり付き。
    用途書道・科学実験・事務用に材質PE寸法(直径Φ×高さH)(mm)クリア:13×96、ブルー:16×82
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON
    4,498税込4,948
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • シリコンピペッター アズワン

    シリコンピペッター

    アズワン(2件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    ★耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
  • デスペット マルエム[理化学・容器]

    デスペット

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり滅菌なし
  • ピペットコントローラー MMK SCIENTIFIC

    ピペットコントローラー

    MMK SCIENTIFIC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    簡単操作・連続吸引。安定した吸引力。大きい吸引容量。防浸透膜付き
    仕様測定範囲(mL):0.1~100材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
  • ケミカルスポイト ナリカ

    ケミカルスポイト

    ナリカ(3件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • 灯油スポイト 德信洋行(DUKSHIN)

    灯油スポイト

    德信洋行(DUKSHIN)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    石油ストーブ・石油ファンヒーターのメンテナンスに便利です。底まで達するロングノズルで簡単に灯油だまりをお手入れ!灯油で手を汚しません。
    材質PEクリア長さ(cm)26.5本体質量(g)約13.5
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1個(240本)ほか
    3日以内出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • スポイトゴム 三商

    スポイトゴム

    三商(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラボチップ 三商

    ラボチップ

    三商
    2,098税込2,308
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
  • ピペットポンプ(握りタイプ) SP scienceware

    ピペットポンプ(握りタイプ)

    SP scienceware
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • ピペットチップ フィンガーディスペンサ用 SIBATA(柴田科学)

    ピペットチップ フィンガーディスペンサ用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1組(144本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
  • ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)

    ピッペ1型

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ピペット用スポイトです。
    トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • ゴムスポイト 三要ゴム製作所

    ゴムスポイト

    三要ゴム製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
  • スポイト(角型) サンプラテック

    スポイト(角型)

    サンプラテック
    8,698税込9,568
    1箱(500本)
    当日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。
    材質ポリエチレン全長(mm)96容量(mL)2目盛(mL)0.1
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • 電動ピペッター(ピペット・エイド) DRUMMOND(ドラモンド)

    電動ピペッター(ピペット・エイド)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
    付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4寸法(mm)140電源AC110V・充電式適合ピペット(mL)25までオートクレーブの可否不可
  • カラーシリコン乳豆 ケニス

    カラーシリコン乳豆

    ケニス(1件のレビュー)
    359税込395
    1組(4個)
    当日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
    赤・青・黄・緑 4色各1個
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(1000本)
    当日出荷
    超薄型成形により先端が極細に作られているため、更に進んだ液切れを実現しています。
    材質PP(ポリプロピレン)クリア容量(μL)200アズワン品番62-3842-26
  • ピペットチップ (バルクパック)  BS-Tシリーズ Biosharp

    ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ

    Biosharp
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマン(ギルソン)P、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)
  • ピペット(スポイト・100本入) ソリア

    ピペット(スポイト・100本入)

    ソリア
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。 ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
    材質ポリエチレンクリア容量(mL)3.3直径×長さL(Φmm×mm)12×77耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10TKG品番9-1702-0501
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1組(1000本)
    当日出荷
    ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • カラーシリコン乳豆 神田ゴム化学

    カラーシリコン乳豆

    神田ゴム化学
    699税込769
    1組(5個)ほか
    翌日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト