カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三商(164)
- ケニス(49)
- SIBATA(柴田科学)(40)
- アズワン(39)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(39)
- WATSON(35)
- ナリカ(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- サンプラテック(22)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- マルエム[理化学・容器](18)
- NICHIRYO(ニチリョー)(16)
- GILSON(ギルソン)(14)
- コクゴ(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(12)
- Socorex(ソコレックス)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
安全ピペッター
ナリカ¥4,250税込¥4,6751個当日出荷から4日以内出荷有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。材質シリコン容量(mL)50規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)10容量(μL)100001目盛(mL)0.5最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
トランスファーピペット
FALCON¥15,980~税込¥17,578~1ケース(1000個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。容量(mL)3
滅菌ロングスポイト 3ml
サンエイ¥20,980税込¥23,0781セット(100袋×10本)当日出荷から5日以内出荷スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。全長(mm)240容量(mL)3目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
カラーベロスポイト
コクゴ¥639~税込¥703~1袋(5個)7日以内出荷ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980~税込¥38,478~1個(200本)ほか当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ピペットトップ
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
三商 ピペットチップ SBT
三商¥3,500税込¥3,8501袋(1000本)5日以内出荷抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。材質ポリプロピレン容量(μL)1000
チップ ピペットマンP-5000用
三商¥4,998税込¥5,4981個(250本)当日出荷ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
ピペットチップ
ケニス¥3,698税込¥4,0681組(1000本)翌日出荷様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。材質PP(ポリプロピレン)色ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否可
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,198~税込¥7,918~1箱(96本×10個)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。チューブ長さ(mm)125~240
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
ガラスチップ(G-1000N用)
ケニス¥3,998税込¥4,3981箱(20本)翌日出荷ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
電動ピペッター
NICHIRYO(ニチリョー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
メカニカルピペット Proline Plus
sartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から15日以内出荷丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
電動ピペット用ガラスチップ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,498~税込¥3,848~1セット翌々日出荷樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個色無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(1台用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,498税込¥2,7481箱9日以内出荷PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー







































![ミニペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985455-220209-02.jpg)
![ポリスポイド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985324-220209-02.jpg)