絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
830件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスポイト ノーブランド

    ポリスポイト

    ノーブランド
    58税込64
    1個
    6日以内出荷
    計量用です。
    コード371024890
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • エクストラロングチップ(目盛付) WATSON

    エクストラロングチップ(目盛付)

    WATSON
    7,898税込8,688
    1袋(1000本)
    翌日出荷
    全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
    容量1200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー滅菌入数1000本パッケージバルク
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス

    穴開きゴムスポイト ベーク先付属

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    セット内容穴開け済本体+ベーク先
  • 8chマルチチャンネル電動ピペット A&D(エー・アンド・デイ)

    8chマルチチャンネル電動ピペット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
    材質ピペット本体(ABS)、イジェクタ(PP、グラスファイバー20%)、チップホルダ(PVDF)全長(mm)約290タイプマルチタイプチャンネル数8最小可変容量(μL)1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAhAC電源アダプタ(V)AC100 50/60Hz DC5 (標準付属品)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下省エネ機能10分後に自動電源オフオートクレーブの可否不可操作方式電動
  • コマゴメピペット ナリカ

    コマゴメピペット

    ナリカ
    130税込143
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ピペット自動洗浄器 新光化成

    ピペット自動洗浄器

    新光化成(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1セット(200本)ほか
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • シリコンピペッター 赤 三商

    シリコンピペッター 赤

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ベロペット 三商

    ベロペット

    三商
    799税込879
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • ワトソン ロングフィルターチップ WATSON

    ワトソン ロングフィルターチップ

    WATSON
    23,980税込26,378
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷
    DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
  • ワトソン ロングチップ 10μl WATSON

    ワトソン ロングチップ 10μl

    WATSON
    12,980税込14,278
    1個(96本×10箱)
    当日出荷
    細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
    材質チップ:PPラック:PC全長(mm)50容量(μL)10
  • ガラス製 試薬リザーバー 三商

    ガラス製 試薬リザーバー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
    容量(mL)50
  • ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,298税込8,028
    1パック(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    4,098税込4,508
    1箱(96本×10個)
    翌々日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • PPディスポピペット専用アダプタ WATSON

    PPディスポピペット専用アダプタ

    WATSON
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • マルピペット マルエム[理化学・容器]

    マルピペット

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1組(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PE
  • メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット Proline Plus

    sartorius(ザルトリウス)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
  • 10mL用 フィルター A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL用 フィルター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1パック
    当日出荷
    電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
    トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,498税込2,748
    1箱
    9日以内出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡプラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,590税込9,449
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
  • FinnpipetteF3シングル Finn

    FinnpipetteF3シングル

    Finn
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
  • PFA駒込ピペット サンプラテック

    PFA駒込ピペット

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
    適合(ゴムスポイト別売)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)9外径(Φmm)10ピペットの種類駒込ピペット
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ゲルローディングチップ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,398税込2,638
    1パック(204本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    5,290税込5,819
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • ホールピペット クラスA climbing(クライミング)

    ホールピペット クラスA

    climbing(クライミング)
    569税込626
    1本
    4日以内出荷
    一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
    材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    タイガースポリマー
    89税込98
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質シリコン
  • 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    2,698税込2,968
    1組(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様目盛付き材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポピペット マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット

    マルエム[理化学・容器]
    5,198税込5,718
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷
    安価な目盛なしピペットです。
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット3型滅菌無

    サンプラテック
    5,698税込6,268
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
    用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
  • マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 bitstrong(ビットストロング)

    マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済

    bitstrong(ビットストロング)
    5,198税込5,718
    1箱(10ラック)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト