絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
830件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム単球 TGK(東京硝子器械)

    ゴム単球

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-05-01種別ゴムふいご材質天然ゴム球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67チューブ内径(Φmm)5
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • ニチリョー ピペットメイトNEO用 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー ピペットメイトNEO用

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,898税込9,788
    1個(5本)
    4日以内出荷
    サイズ20mm×0.20μm
  • ゴムピペッタ ナリカ

    ゴムピペッタ

    ナリカ
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    有害な液体を扱うときは必ず使いましょう。ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。ゴム製
    容量(mL)50規格ボールバルブ付き口径(mm)適合ピペット:6~8
  • ピペット充填器PP-25 ナリカ

    ピペット充填器PP-25

    ナリカ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-25口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~25
  • トレフ 5mlチップ トレフ

    トレフ 5mlチップ

    トレフ
    6,498税込7,148
    1袋(5mL×200本)
    5日以内出荷
    バージンポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
    全長(mm)160容量(mL)5
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    139,800税込153,780
    1台ほか
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,298税込1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • ピペットポンプ MMK SCIENTIFIC

    ピペットポンプ

    MMK SCIENTIFIC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    操作が簡単で省力。耐酸・耐アルカリ性。気密性が良い
    材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
  • 電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター(スタンド付き)

    MMK SCIENTIFIC
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2 リサーチ3neo用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    付属品壁架用テープ
  • 壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    壁掛けスタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • ポリメスピペット サンプラテック

    ポリメスピペット

    サンプラテック
    619税込681
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PP
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    6,498税込7,148
    1袋(1000本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • チップ(目盛付) WATSON

    チップ(目盛付)

    WATSON
    3,998税込4,398
    1袋(250本)
    4日以内出荷
    10μL の目盛付き(ショートタイプ)
    容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
  • ダイヤモンドチップ EcoPack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ EcoPack

    GILSON(ギルソン)
    24,980税込27,478
    1箱(10000本)
    3日以内出荷
    大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数1000本×10袋
  • ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1箱(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    22,980税込25,278
    1組(100本)
    3日以内出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • ピペット充填器PP-10 ナリカ

    ピペット充填器PP-10

    ナリカ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    51,980税込57,178
    1台
    16日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット2型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット2型滅菌無

    サンプラテック
    5,798税込6,378
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
    トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1箱(200本)ほか
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • フィルターチップ システムラック(PP) WATSON

    フィルターチップ システムラック(PP)

    WATSON
    12,980税込14,278
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
    規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌入数96本×10ラック
  • PETEチップ TerraRack フィルタチップ レイニン

    PETEチップ TerraRack フィルタチップ

    レイニン
    22,980税込25,278
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ

    レイニン
    19,980税込21,978
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

    レイニン
    10,980税込12,078
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ

    レイニン
    17,980税込19,778
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。
    滅菌
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク

    レイニン
    3,798税込4,178
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
    滅菌入数1000本
  • ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack

    GILSON(ギルソン)
    22,980税込25,278
    1個(240本)
    3日以内出荷
    プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌
  • 三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON

    三段階容量可変簡易ピペット プチペット

    WATSON
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    4日以内出荷
    各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)

    oリング・シールリングセットaup用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
    用途AUP-10000用質量(kg)0.004
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)
    8日以内出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否
  • タワーパックボックス GILSON(ギルソン)

    タワーパックボックス

    GILSON(ギルソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タワーパックボックスはTower-Packの使用に必要です。
    アズワン品番2-2058-01

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト