カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BMBio(76)
- Celltreat(84)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(324)
- Finn(102)
- GILSON(ギルソン)(116)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(363)
- NICHIRYO(ニチリョー)(240)
- QSP(133)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- Thermo Fisher Scientific(594)
- Thermo Scientific(105)
- WATSON(165)
- アズワン(117)
- コーニング(57)
- ビーエム機器(146)
- 三商(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識
![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)
ディスポピペット(ガラス)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(50本)ほか当日出荷材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
10mLチップ(目盛り付き 袋入り)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入りトラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
アイビス ピペットチップ
アイビス(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)材質PP(ポリプロピレン)
ピペットコントローラー
ケニス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
サニスペック滅菌スポイト
アズワン¥1,490税込¥1,6391箱(100本)当日出荷材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
ディスポピペッティングリザーバー
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。寸法(mm)153×56×31
ピペットフィラー(パイポンプ)PS
TOHO(トーホー)(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。仕様微量調整弁付き
エクストラロングチップ
WATSON¥11,980~税込¥13,178~1組(960本)当日出荷から翌日出荷全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。容量(μL)1200
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本×4袋)ほか当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
QSP ピペットチップ 1-200μL
QSP¥2,598~税込¥2,858~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。全長(mm)50色イエロー
パスツールピペット
コーニング¥9,798~税込¥10,778~1セット(200本×5箱)当日出荷材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
コンビチップアドバンス
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモピペットフィラー
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー




![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)